Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweres Fachboden-Steck-Grundregal mit 64 Regalkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | TPK1903.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweres Fachboden-Steck-Grundregal mit 64 Regalkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | TPK1903.5012
Schweres Fachboden-Steck-Grundregal mit 64 Regalkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | TPK1903.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-TPK1903.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TPK1903.5012
EAN/GTIN:
     4064577264278
Suchbegriffe:
Fachbodenregal mit Regalkästen
Grund-Regal
Grundregal
Planafix Regal
Schweres Fachboden-Steck-Grundregal mit 64 Regalkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | TPK1903.5012

Schweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Premium (Grundregal) mit Regalkästen für höchste Qualitätsansprüche mit in Lichtblau RAL 5012 pulverbeschichteten Regalrahmen und verzinkten Stahlböden. In Kombination mit den Regalkästen ist das Regal optimal zur Lagerung von vielen Kleinteilen geeignet. Aufgrund der großen Länge der Regalkästen, lassen sich einzelne Bereich sehr einfach unterteilen. Die Schrägstellung der Regalkästen gewährleistet einen schnellen Zugriff und Übersicht über die benötigten Kleinteile ohne die Kästen selber vom Regal zu entfernen. So bleiben beide Hände frei.

Auch können hier Kleinteile relativ einfach durch einen Behälteraustausch nachgefüllt oder ausgetauscht werden. In Kombination mit eine Beschriftungskennzeichnung der einzelnen Behälter oder Farbwechsel der Regalrahmen, entstehen so effiziente und rationelle Kommissionierungsabläufe.

Rahmenausführung PLANAFIX Premium für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 5 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 300 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal PLANOFLEX Produkt-Nummer: RP1953.5012.)

Ausgestattet ist das Regal mit 64 blauen Sichtlagerkästen.

Die Kastengröße beträgt:
32 x Gesamtlänge x Breite x Höhe = 300 x 115 x 100 mm
32 x Gesamtlänge x Breite x Höhe = 300 x 230 x 100 mm

Als Ergänzung zur Übersichtlichen Lagerkommissionierung lassen sich neben der Beschriftung der Regalkästen selber auch die Querteiler einzeln etikettieren (Etiketten bestellbar unter Artikelnummer KB5695 oder KB5696). Die Regalkästen sind auch hochreißfestem Polypropylen gefertigt. Die Kästen lassen sich bei gleicher Kastenbreite stapeln und sind mit einer großen Griffmulde für ein bequemes Handling ausgestattet. Die Ecken der Regalkästen sind abgerundet. Seitliche Aussparungen ermöglichen das Schrägstellen und arretieren am Fachboden vom Regal.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Fachbodenregal
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
2000
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
1030/970
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
100
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Anzahl Fachböden:
13
Kästen Inklusive:
Mit Kästen
Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg:
100
Tiefe mm:
300
Breite mm:
1030
Rahmenfarbe:
Lichtblau RAL 5012
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Max. Ausstattung Kästen:
32xGr.7 / 32xGr.8
Weitere Suchbegriffe: Regal Planafix, krieg planafix regal, planafix regal, grundregal 300 mm tief, Lagerkasten,EuroFix Kasten,Sichtlagerkästen,Sichtlagerbehälter,Lagerbehälter,Lagerkasten,Transportbehälter,Transportkasten,Regalkasten,Regalbehälter,Klarsichtmagazin,Klarsichtmagazinsystem,Fachbodensteckregal,Fachboden-Steckregal,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,pulverbeschichtet,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,77*
€ 952,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,11*
€ 946,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,68*
€ 911,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,50*
€ 877,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,13*
€ 820,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1952.0001
ab € 558,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1952.2001
ab € 560,27*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1952.3003
ab € 560,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1952.5007
ab € 560,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1952.5012
ab € 557,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1952.5021
ab € 557,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1952.6011
ab € 557,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1952.7016
ab € 559,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1952.7035
ab € 561,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1952.9006
ab € 559,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1962.0001
ab € 562,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1962.2001
ab € 560,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1962.3003
ab € 562,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1962.5007
ab € 559,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1962.5012
ab € 563,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.