Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Packtisch PACKPOOL mit Rollen-Achssatz und Schneideinheit, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870 mm | TPK1599.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Packtisch PACKPOOL mit Rollen-Achssatz und Schneideinheit, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870 mm | TPK1599.0001
Komplett-Packtisch PACKPOOL mit Rollen-Achssatz und Schneideinheit, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870 mm | TPK1599.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-TPK1599.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TPK1599.0001
EAN/GTIN:
     4045916303834
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packplatz
Komplett-Packtisch PACKPOOL mit Rollen-Achssatz und Schneideinheit, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870 mm | TPK1599.0001

Optimieren Sie Ihre Entpackungs- und Verpackungsvorgänge! Mit dem Packtisch PACKPOOL im praxisbewährten und preisgünstigen Angebot von unseren Experten zusammengestellt, schaffen Sie die optimale Grundlage für den Wareneingangs- und Warenausgangsbereich. Ersparen Sie sich ein langes Suchen und mühsames Zusammenstellen von einzelnen Packtischkomponenten, nutzen Sie unsere Erfahrung!

Der Komplett-Packtisch PACKPOOL Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei stehender Tätigkeit. Durch das selbsttragende Stahlrahmengestell ist der Packtisch äußerst stabil und langlebig. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Packtisch auch für Entpackungs- und Verpackungsvorgänge mit schweren Transportgütern bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen, sowie 6 mm starken Gummischuhen zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen.

Das mitgelieferte Schneidegerät dient zum individuellen Schneiden von Verpackungsmaterialien direkt am Verpackungsarbeitsplatz. Durch den handlichen Schneidschlitten mit drehbarem Bedienungsgriff wird das Handgelenk entlastet. Außerdem sind die Schneidkli

Der Komplett-Packtisch ist außerdem mit einem Rollen-Achssatz ausgestattet. Durch die Verwendung eines Rollen-Achssatzes können Sie Ihre Verpackungsrollen unter dem Packtisch platzsparend unterbringen und in Verbindung mit dem Schneidegerät auch zuschneid

Die im Lieferumfang enthaltenen Stahl-Aufbausäulen, die eine Gesamthöhe von 1200 mm und eine Nutzhöhe von 600 mm haben, dienen zur Aufnahme von zusätzlichen Aufbaukomponenten und Arbeits- bzw. Ladeflächen. Die Aufbausäulen werden an den Fußrahmen befestigt.

Des Weiteren ist der Komplett-Packtisch mit 2 Ablagekonsolen ausgestattet, 1 x ohne Bügel und 1 x mit Stahlbügeln. Es werden 3 große mit einer Höhe von 400 mm und 2 kleine Bügel mit einer Höhe von 250 mm mitgeliefert. Diese eignen sich für die optimale So

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
738-848
Ausstattung:
Rollen-Achssatz mit Schneidgerät, Aufbausäulen mit zwei Ablagen und Stahlbügel
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
800
Höhe mm:
760-870
Tragkraft kg:
1000
Serienname:
PACKPOOL Standard
Einsatzgebiet:
Versand+Verpackung
Farbe:
Graugrün HF 0001
Weitere Suchbegriffe: Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packtisch höhenverstellbar, packplatz, krieg packtisch, Packtisch,Beistelltisch,Abfüllvorrichtung,Verpackungschips,Aufbauportal,Aufbauten,Untertisch-Magazin,Untertisch-Abrolleinheit,Schneidständer,Papierabroller,Folienabroller,Achssatz,Kartonagen,Kartonagen-Transportwagen,Schneidgerät,Komplett-Packtische,Packtischplatz,Verpackungstisch,Verpackungsplatz,Verpackungsarbeitsplatz,Verpackungsarbeitstisch,Packarbeitsplatz,Unterbau,Rollenachssatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.209,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,48*
€ 1.577,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,94*
€ 1.565,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,82*
€ 1.508,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,66*
€ 1.471,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,35*
€ 1.439,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.0001
ab € 438,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.2001
ab € 439,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.3003
ab € 436,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.5007
ab € 438,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.5012
ab € 439,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.5021
ab € 437,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.6011
ab € 438,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.7016
ab € 438,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.7035
ab € 440,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.9006
ab € 438,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1402.0001
ab € 527,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1402.2001
ab € 529,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1402.3003
ab € 525,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1402.5007
ab € 529,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1402.5012
ab € 524,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.