Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonagen-Transportwagen VARIMOBIL 250 kg mit Stahlbügeln, HxBxT = 1250 x 1030 x 500 mm | ASK1401.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartonagen-Transportwagen VARIMOBIL 250 kg mit Stahlbügeln, HxBxT = 1250 x 1030 x 500 mm | ASK1401.7035
Kartonagen-Transportwagen VARIMOBIL 250 kg mit Stahlbügeln, HxBxT = 1250 x 1030 x 500 mm | ASK1401.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-ASK1401.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ASK1401.7035
EAN/GTIN:
     4045916543810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonagen Transportwagen
Kartonagenwagen
kartonagen transportwagen
Kartonagen-Transportwagen VARIMOBIL 250 kg mit Stahlbügeln, HxBxT = 1250 x 1030 x 500 mm | ASK1401.7035

Reduzieren sie Ihre Verpackungszeiten! Mithilfe des Kartonagen-Transportwagens lassen sich Kartonagen ganz praktisch vorsortieren und zum Verpackungsarbeitsplatz befördern. Auch die langen Transportwege lassen sich somit verkürzen und Ihre Mitarbeiter werden entlastet. Auch für die Zwischenlagerung ist der mobile Kartonagen-Transportwagen bestens geeignet. Der VARIMOBIL Kartonagen-Transportwagen zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität und Lebensdauer aus!

Der Grundrahmen im U-Profil 30 x 30 mm ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035 und aus Stahlblech gefertigt sowie mit Streben verstärkt. Serienmäßig mit großem handlichen Schiebebügel. Der mobile Transportwagen ist mit 2 Lenk, 2 Bock-TPE-Rollen (Thermoplastische Elastomere), Ø 125 mm, bestückt. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Andere Rollenausführungen sind auf Anfrage möglich. Der Grundrahmen hat eine Höhe von 1250 mm, eine Breite von 1030 mm und eine Tiefe von 500 mm.

Die Tragkraft des VARIMOBIL Kartonagen-Transportwagens beträgt 250 kg.

Der Kartonagen-Transportwagen verfügt über 2 Einlegeböden mit einer Ladefläche von L x B 1000 x 500 mm. Die Etagenhöhe beträgt 450 mm. Die Einlegeböden können im Raster von 50 mm verstellt werden und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Einlegeböden sind 19 mm stark und aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Er ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tragkraft beträgt 30 kg pro Boden bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Die Einlegeböden sind mit anthraziten Magazinstahlbügeln ausgestattet. Die Lieferung beinhaltet 2 große Bügel mit einer Höhe von 400 mm und 2 kleine Bügel mit einer Höhe von 250 mm. Diese können Sie nach Wunsch verschieben und platzieren. Somit schaffen sie einen übersichtlichen Transport Ihrer Kartonagen. Weitere Stahlbügel können Sie bei Bedarf mit der Artikelnummer AS1197, Höhe = 250 mm, oder AS1199, Höhe = 400 mm, gleich mitbestellen.

Der VARIMOBIL Kartonagen-Transportwagen kann in Bedarfsfällen um weitere Etagenebenen ergänzt werden (Zusatzladefläche Artikelnummer: AS1400)
Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Profil-Grundrahmen, Fachböden mit je 2 Stahlbügel klein/groß
Bereifung:
TPE-Apparaterollen Ø 125 mm
Wagentyp:
Kartonagen-Transportwagen Varimobil
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Ausführung Ladefläche:
Holzverbundböden
Ladeflächenbreite mm:
1000
Ladeflächentiefe mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
506
Länge mm:
1130
Anzahl Ladefläche:
2
Tragkraft kg:
250
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: Packtisch,Kartonagen,Kartonagen-Transportwagen,Kartonagenwagen,Verpackungswagen,Packtischwagen,Komplett-Packtische,Packtischplatz,Verpackungstisch,Verpackungsplatz,Verpackungsarbeitsplatz,Verpackungsarbeitstisch,Packarbeitsplatz,Ablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,06*
€ 624,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,78*
€ 620,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,64*
€ 599,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,58*
€ 575,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,49*
€ 522,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1198
ab € 87,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1199
ab € 93,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1196
ab € 82,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1197
ab € 86,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1400
ab € 44,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.