Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand aus Vollblech farbig, 0,75 mm stark, HxBxT = 2000 x 1500 x 10 mm | TPK0557.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand aus Vollblech farbig, 0,75 mm stark, HxBxT = 2000 x 1500 x 10 mm | TPK0557.9006
Rückwand aus Vollblech farbig, 0,75 mm stark, HxBxT = 2000 x 1500 x 10 mm | TPK0557.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-TPK0557.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TPK0557.9006
EAN/GTIN:
     4064577261734
Suchbegriffe:
Schwerlastregal Rückwand
Rückwand Steckregal
Steckregalrückwand
rückwand steckregal blech
Rückwand aus Vollblech farbig, 0,75 mm stark, HxBxT = 2000 x 1500 x 10 mm | TPK0557.9006

Durch die durchgängig geschlossenen Vollblechrückwandflächen sind selbst Ihre Kleinteile vor dem Herabfallen gesichert.

Auch für die optischen Reize in repräsentativen Lagerräumen ist gesorgt. Die in Alusilber ähnlich RAL 9006 pulverbeschichteten Rückwandflächen stellen DIE LÖSUNG für besonders hohen optischen Anspruch im Lager- und Kommissionierbereich dar! Ein weiterer Vorteil: der Schutz vor unerwünschten Blicken auf Ihre sensiblen Lagergüter wird gewährleistet.

Die Rückwände zur Durchschub- und Zugriffssicherung sind aus 0,75 mm starkem und farbigem Stahlblech gefertigt. Die Lieferung beinhaltet je 2 Stück 1495 x 965 mm Blechtafeln inkl. Halterung. Die Rückwandhöhe ist 2000 mm und die Gesamtbreite beträgt 1500 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rückwand aus Vollblech, pulverbeschichtet
Höhe mm:
2000
Tiefe mm:
10
Regaltyp:
Zusatzkomponenten für KRIEG-Fachbodenregale
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Fachboden/Versteifung:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Lichte Breite mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: schwerlastregal rückwand, Rückwand,Vollblech,Vollblechrückwand,Rückwand aus Vollblech,pulverbeschichtet,Abschlusswand,Trennwand,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,66*
€ 318,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,40*
€ 312,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0291.0001
ab € 126,64*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0291.2001
ab € 126,04*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0291.3003
ab € 125,87*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0291.5007
ab € 125,92*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0291.5012
ab € 126,04*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0291.5021
ab € 126,01*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0291.6011
ab € 125,88*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0291.7016
ab € 125,96*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0291.7035
ab € 126,02*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0291.9006
ab € 125,97*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK0554.0001
ab € 196,30*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK0554.2001
ab € 195,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK0554.3003
ab € 195,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK0554.5007
ab € 195,48*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK0554.5012
ab € 195,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.