Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartfacts Grund/2xAnbauregal, je 5 Fachböden, HxBxT 1900 x 2820 x 300 mm | SX0052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartfacts Grund/2xAnbauregal, je 5 Fachböden, HxBxT 1900 x 2820 x 300 mm | SX0052
Smartfacts Grund/2xAnbauregal, je 5 Fachböden, HxBxT 1900 x 2820 x 300 mm | SX0052
Artikel-Nr.:
     C9620-SX0052
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     SX0052
EAN/GTIN:
     4045916537581
Suchbegriffe:
Regal Smartfacts
Smartfacts Regal
regal smartfacts
Smartfacts Grund/2xAnbauregal, je 5 Fachböden, HxBxT 1900 x 2820 x 300 mm | SX0052

Archiv-Komplettregal SMARTFACTS, Eigenherstellung von KRIEG - Made in Germany
  • HxBxT 1900 x 2820 x 300 mm
  • mit je 5 Fachböden, Fachlast 50kg
  • 3 Felder je 600 kg Feldlast
  • Rahmen verzinkt, unverschraubt
  • Fachboden: Stahlblech verzinkt
  • mit Diagonalverbindern
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Archivregal
Regalausführung:
Komplettregal
Rahmentyp:
Smartfacts
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
600
Fachlast kg:
50
Mit Rückwand:
Nein
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
1900
Tiefe mm:
300
Anzahl Fachböden:
15
Breite mm/lichte Breite mm:
2820/2700
Ordnerhöhen:
5
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt,leichte Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,07*
€ 376,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,26*
€ 366,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,21*
€ 348,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0042
ab € 73,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0044
ab € 93,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0046
ab € 103,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0047
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.