Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand aus Vollblech farbig, 0,75 mm stark, HxBxT = 2500 x 1250 x 10 mm | RZK0295.7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand aus Vollblech farbig, 0,75 mm stark, HxBxT = 2500 x 1250 x 10 mm | RZK0295.7016
Rückwand aus Vollblech farbig, 0,75 mm stark, HxBxT = 2500 x 1250 x 10 mm | RZK0295.7016
Artikel-Nr.:
     C9620-RZK0295.7016
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RZK0295.7016
EAN/GTIN:
     4064577259724
Suchbegriffe:
Schwerlastregal Rückwand
Rückwand Steckregal
Steckregalrückwand
rückwand steckregal blech
Rückwand aus Vollblech farbig, 0,75 mm stark, HxBxT = 2500 x 1250 x 10 mm | RZK0295.7016

Durch die durchgängig geschlossenen Vollblechrückwandflächen sind selbst Ihre Kleinteile vor dem Herabfallen gesichert.

Auch für die optischen Reize in repräsentativen Lagerräumen ist gesorgt. Die in Anthrazit RAL 7016 pulverbeschichteten Rückwandflächen stellen DIE LÖSUNG für besonders hohen optischen Anspruch im Lager- und Kommissionierbereich dar! Ein weiterer Vorteil: der Schutz vor unerwünschten Blicken auf Ihre sensiblen Lagergüter wird gewährleistet.

Die Rückwände zur Durchschub- und Zugriffssicherung sind aus 0,75 mm starkem und farbigem Stahlblech gefertigt. Die Lieferung beinhaltet je 2 Stück 1215 x 965 mm und je 1 Stück 1215 x 465 mm Blechtafeln inkl. Halterung. Die Rückwandhöhe ist 2500 mm und die Gesamtbreite beträgt 1250 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rückwand aus Vollblech, pulverbeschichtet
Höhe mm:
2500
Tiefe mm:
10
Regaltyp:
Zusatzkomponenten für KRIEG-Fachbodenregale
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Fachboden/Versteifung:
Anthrazit RAL 7016
Lichte Breite mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: schwerlastregal rückwand, Rückwand,Vollblech,Vollblechrückwand,Rückwand aus Vollblech,pulverbeschichtet,Abschlusswand,Trennwand,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,62*
€ 312,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,13*
€ 303,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0292.0001
ab € 169,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0292.2001
ab € 168,75*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0292.3003
ab € 168,84*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0292.5007
ab € 168,59*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0292.5012
ab € 168,40*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0292.5021
ab € 168,58*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0292.6011
ab € 168,69*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0292.7016
ab € 167,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0292.7035
ab € 169,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0292.9006
ab € 168,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0295.0001
ab € 213,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0295.2001
ab € 213,04*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0295.3003
ab € 213,29*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0295.5007
ab € 213,49*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0295.5012
ab € 213,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.