Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand aus Hartfaser, 6 mm stark, HxBxT = 2500 x 1000 x 10 mm | RZK0212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand aus Hartfaser, 6 mm stark, HxBxT = 2500 x 1000 x 10 mm | RZK0212
Rückwand aus Hartfaser, 6 mm stark, HxBxT = 2500 x 1000 x 10 mm | RZK0212
Artikel-Nr.:
     C9620-RZK0212
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RZK0212
EAN/GTIN:
     4045916891447
Suchbegriffe:
Schwerlastregal Rückwand
Rückwand Steckregal
Steckregalrückwand
schwerlastregal rückwand
Rückwand aus Hartfaser, 6 mm stark, HxBxT = 2500 x 1000 x 10 mm | RZK0212

Durch die durchgängig geschlossenen Hartfaserrückwandflächen sind selbst Ihre Kleinteile vor dem Herabfallen gesichert. Ein weiterer Vorteil: der Schutz vor unerwünschten Blicken auf Ihre sensiblen Lagergüter wird gewährleistet.

Die Rückwände zur Durchschub- und Zugriffssicherung sind aus 6 mm starken Hartfaser mit Leisten gefertigt. Die Lieferung beinhaltet 1 Stück 2490 x 970 mm Hartfasertafeln inkl. Halterung.

Die Rückwandhöhe ist 2500 mm und die Gesamtbreite beträgt 1000 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rückwand aus Hartfaser
Tiefe mm:
10
Regaltyp:
Zusatzkomponenten für KRIEG-Fachbodenregale
Farbe Fachboden/Versteifung:
Natur
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Hartfaser (Stirn-Rückwand)
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
2500
Lichte Breite mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Rückwand,Hartfaser,Hartfaserrückwand,Rückwand aus Hartfaser,Abschlusswand,Trennwand,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0211
ab € 33,41*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0214
ab € 55,96*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0217
ab € 60,83*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0215
ab € 64,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0218
ab € 75,40*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0213
ab € 48,15*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0216
ab € 71,48*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0219
ab € 88,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.