Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwand aus Hartfaser 6 mm stark, für Regalrahmen HxBxT = 2000 x 10 x mm 300 | RZK0151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnwand aus Hartfaser 6 mm stark, für Regalrahmen HxBxT = 2000 x 10 x mm 300 | RZK0151
Stirnwand aus Hartfaser 6 mm stark, für Regalrahmen HxBxT = 2000 x 10 x mm 300 | RZK0151
Artikel-Nr.:
     C9620-RZK0151
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RZK0151
EAN/GTIN:
     4045916891218
Suchbegriffe:
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
seitenwand lagerregal
Stirnwand aus Hartfaser 6 mm stark, für Regalrahmen HxBxT = 2000 x 10 x mm 300 | RZK0151

Durch die durchgängig geschlossenen Hartfaserstirnwandflächen sind selbst Ihre Kleinteile vor dem Herabfallen gesichert.

Ein weiterer Vorteil: der Schutz vor unerwünschten Blicken auf Ihre sensiblen Lagergüter wird gewährleistet.

Die Stirnwände zur Durchschub- und Zugriffssicherung sind aus 6 mm starken Hartfaser mit Leisten gefertigt. Die Stirnwandhöhe ist 1990 mm und die Tiefe beträgt 237 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stirnwand aus Hartfaser
Regaltyp:
Zusatzkomponenten für KRIEG-Fachbodenregale
Breite mm/lichte Breite mm:
10
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Hartfaser (Stirn-Rückwand)
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
300
Höhe mm:
2000
Weitere Suchbegriffe: Stirnwand,Hartfaser,Hartfaserstirnwand,Stirnwand aus Hartfaser,Abschlusswand,Trennwand,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0157
ab € 34,53*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0152
ab € 19,64*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0153
ab € 21,74*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0154
ab € 24,86*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0155
ab € 26,53*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0156
ab € 29,02*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0167
ab € 43,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0162
ab € 23,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0163
ab € 26,50*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0164
ab € 29,46*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0165
ab € 33,38*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0166
ab € 37,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0177
ab € 49,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0172
ab € 25,40*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0173
ab € 29,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.