Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsverbinder 2000-2500 für Regalfeldbreite mm und Höhe 2000-2500 mm | RPK2284.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Längsverbinder 2000-2500 für Regalfeldbreite mm und Höhe 2000-2500 mm | RPK2284.5012
Längsverbinder 2000-2500 für Regalfeldbreite mm und Höhe 2000-2500 mm | RPK2284.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-RPK2284.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RPK2284.5012
EAN/GTIN:
     4064577239733
Suchbegriffe:
Lagerregal Längsverband
Längsverband Lagerregal
Regal-Verstrebungen
längsverband lagerregal
Längsverbinder 2000-2500 für Regalfeldbreite mm und Höhe 2000-2500 mm | RPK2284.5012

Die 6 Längsverbinder für Regalrahmen 2000-2500 dienen zur Stabilisierung und Aussteifung von Lagerregalen. Ihr Vorteil: beidseitige Bestückung und beidseitiger Zugriff auf das Lagergut!

Die Längsverbinder haben eine Länge von 1024 mm und sind aus Spaltband gefertigt. Sie sind für eine Regalfeldbreite von mm und einer Höhe von 2000-2500 mm geeignet.

Die Lieferung beinhaltet 6 Stück Längsverbinder.
Weitere Informationen:
Regaltyp:
Mittelschwere Fachbodenregale/Schwere Fachbodenregale
Lichte Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
2000-2500
Farbe Fachboden/Versteifung:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder,Regalstabilisierung,OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,pulverbeschichtet,robust,korrosionschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK2284.0001
ab € 66,90*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK2284.2001
ab € 66,96*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK2284.3003
ab € 66,94*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK2284.5007
ab € 66,90*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK2284.5021
ab € 66,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK2284.6011
ab € 66,27*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK2284.7016
ab € 66,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK2284.7035
ab € 66,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK2284.9006
ab € 66,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.