Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsverbinder 3000 für Regalfeldbreite mm und Höhe 3000 mm | RPK2218.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Längsverbinder 3000 für Regalfeldbreite mm und Höhe 3000 mm | RPK2218.5007
Längsverbinder 3000 für Regalfeldbreite mm und Höhe 3000 mm | RPK2218.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-RPK2218.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RPK2218.5007
EAN/GTIN:
     4064577239450
Suchbegriffe:
Lagerregal Längsverband
Längsverband Lagerregal
Regal-Verstrebungen
längsverband lagerregal
Längsverbinder 3000 für Regalfeldbreite mm und Höhe 3000 mm | RPK2218.5007

Die 8 Längsverbinder für Regalrahmen 3000 dienen zur Stabilisierung und Aussteifung von Lagerregalen. Ihr Vorteil: beidseitige Bestückung und beidseitiger Zugriff auf das Lagergut!

Die Längsverbinder haben eine Länge von 1024 mm und sind aus Spaltband gefertigt. Sie sind für eine Regalfeldbreite von mm und einer Höhe von 3000 mm geeignet.

Die Lieferung beinhaltet 8 Stück Längsverbinder.
Weitere Informationen:
Regaltyp:
Mittelschwere Fachbodenregale/Schwere Fachbodenregale
Lichte Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
3000
Farbe Fachboden/Versteifung:
Brillantblau RAL 5007
Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder,Regalstabilisierung,OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,pulverbeschichtet,robust,korrosionschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK2218.0001
ab € 95,66*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK2218.2001
ab € 95,68*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK2218.3003
ab € 95,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK2218.5012
ab € 95,66*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK2218.5021
ab € 95,65*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK2218.6011
ab € 95,77*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK2218.7016
ab € 95,58*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK2218.7035
ab € 95,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RPK2218.9006
ab € 95,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.