Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 3000 x 1030 x 600 mm | RPK1624.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 3000 x 1030 x 600 mm | RPK1624.5007
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 3000 x 1030 x 600 mm | RPK1624.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-RPK1624.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RPK1624.5007
EAN/GTIN:
     4045916905243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 3000 x 1030 x 600 mm | RPK1624.5007

Schweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Premium (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Stahlböden. Rahmen pulverbeschichtet, für grobe und schwerlastige Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung PLANAFIX Premium für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 3000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 7 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 600 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal PLANAFIX Premium Produkt-Nummer: RP1724.5007).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Höhe mm:
3000
Regaltyp:
Schwere Fachbodenregale
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
1030/970
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
200
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Anzahl Fachböden:
7
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Anzahl Böden:
7
Tiefe mm:
600
Breite mm:
1030
Rahmenfarbe:
Brillantblau RAL 5007
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, krieg planafix regal, planafix regal, grundregal tiefe 600 mm, Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,06*
€ 491,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,90*
€ 488,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,41*
€ 474,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,34*
€ 463,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,95*
€ 414,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1721.0001
ab € 204,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1721.2001
ab € 204,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1721.3003
ab € 203,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1721.5007
ab € 202,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1721.5012
ab € 202,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1721.5021
ab € 203,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1721.6011
ab € 203,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1721.7016
ab € 203,48*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1721.7035
ab € 203,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1721.9006
ab € 202,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1722.0001
ab € 221,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1722.2001
ab € 221,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1722.3003
ab € 221,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1722.5007
ab € 221,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1722.5012
ab € 222,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.