Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 x 1030 x 500 mm | RPK1312.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 x 1030 x 500 mm | RPK1312.0001
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 x 1030 x 500 mm | RPK1312.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-RPK1312.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RPK1312.0001
EAN/GTIN:
     4045916899436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 x 1030 x 500 mm | RPK1312.0001

Schweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Premium (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen pulverbeschichtet, für schwere Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung PLANAFIX Premium für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2500 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 6 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 500 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell.

Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal PLANAFIX Premium Produkt-Nummer: RP1412.0001).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Höhe mm:
2500
Regaltyp:
Schwere Fachbodenregale
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
1030/970
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Holzfaserplatten
Farbe Fachboden:
Natur
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Anzahl Fachböden:
6
Farbe Fachboden/Versteifung:
Natur/Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Holzverbund
Anzahl Böden:
6
Tiefe mm:
500
Fachlast kg:
200
Breite mm:
1030
Rahmenfarbe:
Graugrün HF 0001
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal höhe 2,5 m tiefe 0,5 m, planafix regal, krieg planafix regal, Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,Holzverbundböden,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,86*
€ 368,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,01*
€ 361,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,66*
€ 345,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,46*
€ 342,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0127
ab € 37,22*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0121
ab € 16,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0122
ab € 18,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0123
ab € 21,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0124
ab € 24,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0125
ab € 28,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0126
ab € 29,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1416.0001
ab € 309,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1416.2001
ab € 309,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1416.3003
ab € 308,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1416.5007
ab € 309,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1416.5012
ab € 307,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1416.5021
ab € 309,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1416.6011
ab € 308,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1416.7016
ab € 307,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.