Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfach-Steckregal Grundregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1530 x 1000 mm | RPK1045.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal Grundregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1530 x 1000 mm | RPK1045.2001
Großfach-Steckregal Grundregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1530 x 1000 mm | RPK1045.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-RPK1045.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RPK1045.2001
EAN/GTIN:
     4045916968903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Großfach-Steckregal Grundregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1530 x 1000 mm | RPK1045.2001

Großfach-Steckregal PLANAFIX Premium (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen pulverbeschichtet, für Langgutmaterial bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung PLANAFIX Premium für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Rotorange RAL 2001. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 5 Fachböden mit einer lichten Breite von 1470 mm und einer Tiefe von 1000 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 160 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell.

Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal Produkt-Nummer: RP1145.2001).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Hand + Staplereinlagerung)
Höhe mm:
2000
Regaltyp:
Großfachregale
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
1530/1470
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Holzfaserplatten
Farbe Fachboden:
Natur
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Anzahl Fachböden:
5
Farbe Fachboden/Versteifung:
Natur
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Holzverbund
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Anzahl Böden:
5
Tiefe mm:
1000
Fachlast kg:
160
Breite mm:
1530
Rahmenfarbe:
Rotorange RAL 2001
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, planafix regal, krieg planafix regal, Großfachregal,Großfachsteckregal,Großfach-Steckregal,Schwerlastregal,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Breitfachregal,Holzverbundböden,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,32*
€ 583,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,70*
€ 577,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,95*
€ 565,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,49*
€ 545,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,25*
€ 495,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.0001
ab € 341,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.2001
ab € 341,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.3003
ab € 341,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.5007
ab € 341,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.5012
ab € 340,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.5021
ab € 342,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.6011
ab € 343,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.7016
ab € 343,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.7035
ab € 341,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1145.9006
ab € 343,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1141.0001
ab € 178,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1141.2001
ab € 178,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1141.3003
ab € 178,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1141.5007
ab € 179,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1141.5012
ab € 178,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.