Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitfach-Steckregal Grundregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1280 x 400 mm | RPK1026.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitfach-Steckregal Grundregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1280 x 400 mm | RPK1026.5007
Breitfach-Steckregal Grundregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1280 x 400 mm | RPK1026.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-RPK1026.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RPK1026.5007
EAN/GTIN:
     4045916916645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Breitfach-Steckregal Grundregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1280 x 400 mm | RPK1026.5007

Breitfach-Steckregal PLANAFIX Premium (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen pulverbeschichtet, für grobe Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung PLANAFIX Premium für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 5 Fachböden mit einer lichten Breite von 1220 mm und einer Tiefe von 400 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell.

Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal PLANAFIX Premium Produkt-Nummer: RP1126.5007).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Hand + Staplereinlagerung)
Höhe mm:
2000
Regaltyp:
Breitfachregale bis 1500 kg
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
1280/1220
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Holzfaserplatten
Farbe Fachboden:
Natur
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Anzahl Fachböden:
5
Farbe Fachboden/Versteifung:
Natur
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Holzverbund
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Anzahl Böden:
5
Tiefe mm:
400
Fachlast kg:
100
Breite mm:
1280
Rahmenfarbe:
Brillantblau RAL 5007
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Breitfachregal,Breitfach,Breitfachsteckregal,Breitfach-Steckregal,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Holzverbundböden,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,80*
€ 311,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,34*
€ 309,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1133.0001
ab € 284,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1133.2001
ab € 285,30*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1133.3003
ab € 284,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1133.5007
ab € 285,47*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1133.5012
ab € 282,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1133.5021
ab € 283,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1133.6011
ab € 284,51*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1133.7016
ab € 285,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1133.7035
ab € 283,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1133.9006
ab € 285,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1126.0001
ab € 161,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1126.2001
ab € 161,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1126.3003
ab € 162,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1126.5007
ab € 162,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RPK1126.5012
ab € 161,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.