Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verzinkte Stahlböden für schwere Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 500 mm | RFK0173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verzinkte Stahlböden für schwere Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 500 mm | RFK0173
Verzinkte Stahlböden für schwere Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 500 mm | RFK0173
Artikel-Nr.:
     C9620-RFK0173
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RFK0173
EAN/GTIN:
     4045916890662
Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Stahlpaneele Lagerregal
Verzinkte Stahlböden für schwere Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 500 mm | RFK0173

Die Fachböden haben eine Breite von 1000 mm und eine Tiefe von 500 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm.

Die Fachböden sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung, somit besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig.

Die Tragkraft beträgt pro Boden 200 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
40
Regaltyp:
Schwere Fachbodenregale
Regalausführung:
Fachboden
Breite mm/lichte Breite mm:
970/900
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
200
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Tiefe mm:
500
Breite mm:
970
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: lagerregal metallplatte, Fachböden,Fachboden,Einlegeboden,Einlegeböden,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0171
ab € 18,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0172
ab € 21,17*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0174
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.