Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfach-Steckregal Grundregal mit 7 Holzverbundböden, HxBxT = 3000 x 1530 x 1000 mm | RBK2625


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal Grundregal mit 7 Holzverbundböden, HxBxT = 3000 x 1530 x 1000 mm | RBK2625
Großfach-Steckregal Grundregal mit 7 Holzverbundböden, HxBxT = 3000 x 1530 x 1000 mm | RBK2625
Artikel-Nr.:
     C9620-RBK2625
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RBK2625
EAN/GTIN:
     4045916972184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Großfach-Steckregal Grundregal mit 7 Holzverbundböden, HxBxT = 3000 x 1530 x 1000 mm | RBK2625

Großfach-Steckregal PLANAFIX Budget (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen glanzverzinkt, für Langgutmaterial bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung PLANAFIX Budget für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 3000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 7 Fachböden mit einer lichten Breite von 1470 mm und einer Tiefe von 1000 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 160 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell.

Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal PLANAFIX Budget Produkt-Nummer: RB2645).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Hand + Staplereinlagerung)
Regaltyp:
Großfachregale
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Budget
Breite mm/lichte Breite mm:
1530/1470
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Holzfaserplatten
Farbe Fachboden:
Natur
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Natur
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Holzverbund
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
3000
Tiefe mm:
1000
Fachlast kg:
160
Breite mm:
1530
Anzahl Fachböden:
7
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
7
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, krieg planafix regal, planafix regal, großfach-steckregal grundregal, Großfachregal,Großfachsteckregal,Großfach-Steckregal,Schwerlastregal,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Breitfachregal,Holzverbundböden,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,60*
€ 682,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,04*
€ 674,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,30*
€ 660,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,03*
€ 636,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,36*
€ 577,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2525
ab € 308,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2521
ab € 161,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2522
ab € 191,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2523
ab € 208,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2524
ab € 246,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2526
ab € 239,11*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2585
ab € 366,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2581
ab € 193,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2582
ab € 230,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2583
ab € 253,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2586
ab € 290,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2584
ab € 298,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2645
ab € 428,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2641
ab € 227,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2642
ab € 270,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.