Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelschweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 400 mm | RBK2190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittelschweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 400 mm | RBK2190
Mittelschweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 400 mm | RBK2190
Artikel-Nr.:
     C9620-RBK2190
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RBK2190
EAN/GTIN:
     4045916889444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Mittelschweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 400 mm | RBK2190

Mittelschweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Budget (Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Stahlböden. Für nahezu alle anfallenden Anforderungen im Fachbodenregalbereich bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung PLANAFIX Budget für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2500 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 6 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 400 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.

ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Lagerregal PLANAFIX Budget Grundregal Produkt-Nummer: RB2170).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Mittelschwere Fachbodenregale
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Budget
Breite mm/lichte Breite mm:
1000/970
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
2500
Tiefe mm:
400
Fachlast kg:
100
Breite mm:
1000
Anzahl Fachböden:
6
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
6
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2500xb1000xt400mm, planafix regal, krieg planafix regal, Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt,mittelschwere Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0131
ab € 16,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0132
ab € 18,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0133
ab € 21,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0134
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.