Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitfach-Steckregal Grundregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1280 x 500 mm | RBK2116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitfach-Steckregal Grundregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1280 x 500 mm | RBK2116
Breitfach-Steckregal Grundregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1280 x 500 mm | RBK2116
Artikel-Nr.:
     C9620-RBK2116
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RBK2116
EAN/GTIN:
     4045916890389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Breitfach-Steckregal Grundregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1280 x 500 mm | RBK2116

Breitfach-Steckregal PLANAFIX Budget (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen glanzverzinkt, für grobe Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung PLANAFIX Budget für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 5 Fachböden mit einer lichten Breite von 1220 mm und einer Tiefe von 500 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell.

Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal PLANAFIX Budget Produkt-Nummer: RB2136).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Hand + Staplereinlagerung)
Regaltyp:
Breitfachregale bis 1500 kg
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Budget
Breite mm/lichte Breite mm:
1280/1220
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Holzfaserplatten
Farbe Fachboden:
Natur
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Natur
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Holzverbund
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
2000
Tiefe mm:
500
Fachlast kg:
120
Breite mm:
1280
Anzahl Fachböden:
5
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
5
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, planafix regal, krieg planafix regal, Breitfachregal,Breitfach,Breitfachsteckregal,Breitfach-Steckregal,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Holzverbundböden,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2310
ab € 248,30*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2135
ab € 142,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2136
ab € 156,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2137
ab € 169,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2313
ab € 191,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2138
ab € 201,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2370
ab € 297,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2195
ab € 172,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2196
ab € 188,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2197
ab € 206,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2373
ab € 230,27*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2198
ab € 244,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2430
ab € 346,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2255
ab € 204,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2256
ab € 221,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.