Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivdoppel-Grundregal mit 5 Stahlboden-Ebenen, HxBxT = 1900 x 960 x 600 mm | RAK2571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivdoppel-Grundregal mit 5 Stahlboden-Ebenen, HxBxT = 1900 x 960 x 600 mm | RAK2571
Archivdoppel-Grundregal mit 5 Stahlboden-Ebenen, HxBxT = 1900 x 960 x 600 mm | RAK2571
Artikel-Nr.:
     C9620-RAK2571
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RAK2571
EAN/GTIN:
     4045916985153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Archivdoppel-Grundregal mit 5 Stahlboden-Ebenen, HxBxT = 1900 x 960 x 600 mm | RAK2571

Modernes, belastbares Archiv-Doppel-Steckregal PLANAFIX Budget (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche. Komplett glanzverzinkt und korrosionsgeschützt, für den robusten Einsatz geeignet. Mit Längsverbinder zur Stabilisierung und beidseitigen Zugriff auf das Regal

Rahmenausführung PLANAFIX Budget für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast bis 600 kg. Standardmäßig mit bodenschonenden Kunststofffüßen. Die Regalrahmenhöhe ist 1900 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Die Fachböden mit einer lichten Breite von 900 mm und einer Tiefe von 600 mm sind aus glanzverzinktem Stahlblech. Die Fachbodenstärke ist 25 mm. Die rückseitige Kante hat einen 25 mm hohen Anschlag als Durchschubsicherung (z.B. für Aktenordner). Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Fachboden-Ebene 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf den 5 mitgelieferten Fachboden-Ebenen können Sie z.B. bis zu 110 Aktenordner verwalten (bis zu 11 Ordner pro Boden).

Das Regal ist leicht auf ab und umzubauen. Sie können Ihr Archiv-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z.B. Anbauregal PLANAFIX Budget Produkt-Nummer: RA2572).
Weitere Informationen:
Farbe:
Verzinkt
Einsatzbereich:
Lager/Archiv
Regalserie:
REGISTRA Archiv
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
REGISTRA Budget
Breite mm/lichte Breite mm:
960/900
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
600
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
100
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Mit Rückwand:
Ohne Rückwand
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Ordnerhöhen:
5
Höhe mm:
1900
Tiefe mm:
600
Breite mm:
960
Anzahl Fachböden:
5
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Planafix Regal, Regal Planafix, Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, planafix regal, krieg planafix regal, OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,95*
€ 341,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,59*
€ 317,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,84*
€ 311,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2572
ab € 182,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2574
ab € 213,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2576
ab € 243,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2541
ab € 36,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2542
ab € 18,48*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2543
ab € 18,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2544
ab € 9,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2001
ab € 23,55*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2131
ab € 30,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2002
ab € 30,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2132
ab € 34,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2003
ab € 31,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2133
ab € 36,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2512
ab € 26,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.