Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo K Handkurbel, mit Multiplex-Platte 50 mm, BxTxH 2500 x 1000 x 750-1150 mm, Lichtgrau RAL 7035 | PPK6064.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo K Handkurbel, mit Multiplex-Platte 50 mm, BxTxH 2500 x 1000 x 750-1150 mm, Lichtgrau RAL 7035 | PPK6064.7035
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo K Handkurbel, mit Multiplex-Platte 50 mm, BxTxH 2500 x 1000 x 750-1150 mm, Lichtgrau RAL 7035 | PPK6064.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK6064.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK6064.7035
EAN/GTIN:
     4064577132515
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
Einzelwerkbank
Montagebank
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo K Handkurbel, mit Multiplex-Platte 50 mm, BxTxH 2500 x 1000 x 750-1150 mm, Lichtgrau RAL 7035 | PPK6064.7035

Die Werkbank PROFIPLAN Ergo K mit Handkurbel und selbsttragendem Stahlrahmengestell, ideal für einen schnellen und bequemen Wechsel der Arbeitshöhe und somit auch für die besonderen Anforderungen des Schichtbetriebs geeignet. Erhältlich in 7 Tischgrößen B x T 1000x800 bis 2500x1000 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
740-1140
Serienname:
PROFIPLAN Ergo K
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
450
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Handkurbel
Plattenausführung:
Multiplex geölt 50 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1100
Plattenstärke mm:
50
Mobil:
Nicht mobil
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Tiefe mm:
1000
Breite mm:
2500
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank krieg, Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,stabil,langlebig,Handkurbelhydraulik,Handkurbelhydraulik-Höhenverstellung,Handkurbelhydraulik-Höheneinstellung,Handkurbel,Kurbelhöheneinstellung,Handkurbelhöheneinstellung,Kurbelhöhenverstellung,Handkurbelhöhenverstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.194,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.426,84*
€ 2.887,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.358,34*
€ 2.806,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.256,11*
€ 2.684,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.210,93*
€ 2.631,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.194,73*
€ 2.611,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8046.0001
ab € 472,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.9006
ab € 445,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7016
ab € 445,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5007
ab € 443,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.0001
ab € 443,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5012
ab € 444,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7035
ab € 444,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.6011
ab € 443,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.2001
ab € 444,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.3003
ab € 446,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5021
ab € 443,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.9006
ab € 454,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.7016
ab € 455,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.5007
ab € 456,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.0001
ab € 457,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.