Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Etagenwagen VARIMOBIL mit 2 Ladeflächen | LVK3112.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Etagenwagen VARIMOBIL mit 2 Ladeflächen | LVK3112.7035
ESD Etagenwagen VARIMOBIL mit 2 Ladeflächen | LVK3112.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-LVK3112.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LVK3112.7035
EAN/GTIN:
     4045916653946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
esd-etagenwagen lichtgrau
ESD Etagenwagen VARIMOBIL mit 2 Ladeflächen | LVK3112.7035

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

So farbig, bunt und variantenreich kann Materialtransport sein! Durch die VARIMOBIL ESD-Etagenwagen können Sie lange Transportwege verkürzen und Ihre Mitarbeiter körperlich entlasten. Auch für die Zwischenlagerung sind die mobilen Etagenwagen bestens geeignet. Der VARIMOBIL ESD-Etagenwagen zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität und Lebensdauer aus!

Der Grundrahmen im U-Profil 30 x 30 mm ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035 leitfähig und aus Stahlblech gefertigt, sowie mit Streben verstärkt. Serienmäßig mit großem handlichen Schiebebügel. Der mobile ESD-Etagenwagen ist mit 2 leitfähigen Lenk-, 2 Bock-TPE-Rollen (Thermoplastische Elastomere), Ø 125 mm, bestückt. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Andere Rollenausführungen sind auf Anfrage möglich. DieTragkraft des Etagenwagens beträgt 250 kg.

Der ESD-Etagenwagen verfügt über 2 Etagenböden mit einer Ladefläche von L x B 1000 x 600 mm. Die Etagenhöhe beträgt 250-870 mm. Die Etagenböden können im Raster von 50 mm verstellt werden und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Etagenböden sind 40 mm stark und aus glanzverzinktem und korrosionsbeständigem Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung. Die Tragkraft beträgt 100 kg pro Boden bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Der Etagenwagen kann in Bedarfsfällen um weitere Etagenebenen ergänzt werden (Zusatzladefläche Artikelnummer: LV0134).
Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Profil-Grundrahmen
Bereifung:
TPE-Apparaterollen Ø 125 mm
Leitfähig:
Leitfähig
Wagentyp:
ESD-Etagenwagen Varimobil
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Ausführung Ladefläche:
Stahlblechböden
Anzahl Ladefläche:
2
Länge mm:
1130
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
950
Breite mm:
606
Einsatzgebiet:
Lager und Transport
Ladeflächenbreite mm:
600
Tragkraft kg:
250
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Ladeflächentiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, esd-etagenwagen krieg, Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,Werktisch leitfähig,Leitfähiger Hobeltisch,Leitfähiger Werktisch,Werkbank leitfähig,leitfähiger Montagewagen,leitfähiger Tischwagen,leitfähiger Pritschenwagen,leitfähiger Etagenwagen,leitfähige Gepäckkarre,leitfähiger Gepäckwagen,leitfähiger Transportwagen,leitfähiger Rollwagen,leitfähiger Plattformwagen,leitfähiger Allzwecktischwagen,leitfähiger Werkstattwagen mobil,leitfähiger Mobiler Werkstattwagen,leitfähiger Eurokastenwagen,leitfähiger Schrankwagen,leitfähiger Kastenwagen aus Aluminium,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Etagenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Plattformwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,49*
€ 551,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,58*
€ 536,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,43*
€ 509,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,84*
€ 498,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,77*
€ 470,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LVK0310.5007
ab € 20,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LVK0311.5007
ab € 21,48*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LVK0310.7035
ab € 20,49*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LVK0311.7035
ab € 21,51*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LVK0133
ab € 20,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LVK0134
ab € 24,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LVK0302
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.