Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schiebebügel in Brillantblau RAL 5007 für VARIMOBIL Etagenwagen, B x Ø = 530 x 34 mm | LVK0310.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Schiebebügel in Brillantblau RAL 5007 für VARIMOBIL Etagenwagen, B x Ø = 530 x 34 mm | LVK0310.5007
ESD-Schiebebügel in Brillantblau RAL 5007 für VARIMOBIL Etagenwagen, B x Ø = 530 x 34 mm | LVK0310.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-LVK0310.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LVK0310.5007
EAN/GTIN:
     4045916653625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenschiebebügel
ESD-Schiebebügel in Brillantblau RAL 5007 für VARIMOBIL Etagenwagen, B x Ø = 530 x 34 mm | LVK0310.5007

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Der zusätzliche ESD-Schiebebügel sorgt für ein einfaches Verfahren Ihres bestehenden VARIMOBIL Etagenwagens. Folglich kann Ihr VARIMOBIL Etagenwagen von beiden Seiten geführt werden. Er ist aus blankem Stahlrohr gefertigt und in Brillantblau RAL 5007 leitfähig hochwertig pulverbeschichtet.

Der große und handliche Schiebebügel hat eine Breite von 530 mm und einen Durchmesser von 34 mm. Er eignet sich somit für VARIMOBIL-Wagen mit einer Rahmentiefe von 530 mm.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
51
Breite mm:
150
Leitfähig:
Leitfähig
Wagentyp:
ESD-Etagenwagen Varimobil
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Länge mm:
530
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügel Etagenwagen, esd-etagenwagen krieg, esd etagenwagen, Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,Werktisch leitfähig,Leitfähiger Hobeltisch,Leitfähiger Werktisch,Werkbank leitfähig,leitfähiger Montagewagen,leitfähiger Tischwagen,leitfähiger Pritschenwagen,leitfähiger Etagenwagen,leitfähige Gepäckkarre,leitfähiger Gepäckwagen,leitfähiger Transportwagen,leitfähiger Rollwagen,leitfähiger Plattformwagen,leitfähiger Allzwecktischwagen,leitfähiger Werkstattwagen mobil,leitfähiger Mobiler Werkstattwagen,leitfähiger Eurokastenwagen,leitfähiger Schrankwagen,leitfähiger Kastenwagen aus Aluminium,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Etagenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Plattformwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LVK0311.5007
ab € 21,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LVK0310.7035
ab € 20,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LVK0311.7035
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.