Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch Multiplan ERGO K mit Kautschukplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 722-1012 mm | LMK9058.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitstisch Multiplan ERGO K mit Kautschukplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 722-1012 mm | LMK9058.2001
ESD-Arbeitstisch Multiplan ERGO K mit Kautschukplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 722-1012 mm | LMK9058.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK9058.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LM9058.2001
EAN/GTIN:
     4064577186990
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
esd arbeitstisch krieg
esd arbeitstisch
ESD-Arbeitstisch Multiplan ERGO K mit Kautschukplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 722-1012 mm | LMK9058.2001

MULTIPLAN ESD Ergo K Grundtisch
BxTxH 1500 x 800 x 722-1122 mm
Handkurbel-Höhenverstellung
Melamin lichtgrau leitfähig
Gestellgröße: 1500 x 794 x 800-1100 mm
Gestellfarbe: rotorange RAL 2001 leitfähig
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
725-1025
Serienname:
MULTIPLAN Ergo K leitfähig
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
450
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Handkurbel
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 25 mm, leitfähig
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Leitfähig:
Ja
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Arbeitstisch
Verkaufseinheit:
Stück
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,UNIVERSAL Ergo K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.888,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.062,88*
€ 2.454,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.039,91*
€ 2.427,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.965,74*
€ 2.339,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.921,17*
€ 2.286,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.888,12*
€ 2.246,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.9006
ab € 109,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.7016
ab € 109,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5007
ab € 109,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5012
ab € 109,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.7035
ab € 109,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.6011
ab € 109,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.2001
ab € 109,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.3003
ab € 109,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5021
ab € 109,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.