Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-CPU-Halter in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | LZK3590.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-CPU-Halter in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | LZK3590.5007
ESD-CPU-Halter in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | LZK3590.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-LZK3590.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LZK3590.5007
EAN/GTIN:
     4045916656039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
einfachhaken (lochplatte)
ESD-CPU-Halter in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | LZK3590.5007

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Der ESD-CPU-Halter eignet sich hervorragend um Ihren PC sicher am ESD-Arbeitsplatz unterzubringen. Der PC wird in einer angenehmen Höhe angebracht, um das Ein- und Ausschalten zu erleichtern. Die Arbeitsfläche wird nicht als Stellfläche für den Computer verwendet, sondern für die eigentliche Montage- oder Fertigungsarbeit. Der ESD-CPU-Halter kann innen oder außen an den Fußrahmen angebracht werden und besitzt eine hochwertige Pulverbeschichtung in Brillantblau RAL 5007 leitfähig. Der CPU-Halter kann um 400 mm stufenlos höhenverstellt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
CPU Halter
Höhe mm:
290
Breite mm:
180-250
Tiefe mm:
450
Serienname:
Serienneutral
Befestigung an:
Tischmontage
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Weitere Suchbegriffe: CPU-Halter leitfähig,Computerhalter leitfähig,Desktop-PC-Halter leitfähig,PC-Halter leitfähig,CPU-Halter,Computerhalter,Desktop-PC-Halter,PC-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,leitfähiger Laborarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitsplatz,leitfähiger Laborarbeitsplatz,leitfähiger Systemarbeitsplatz,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.9006
ab € 109,64*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.7016
ab € 109,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5012
ab € 109,65*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.7035
ab € 109,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.6011
ab € 109,70*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.2001
ab € 109,73*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.3003
ab € 109,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5021
ab € 109,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.