Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Gehäuse-Unterbau, Nutzhöhe 300 mm mit 2 Schubfächern | LDK4702.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Gehäuse-Unterbau, Nutzhöhe 300 mm mit 2 Schubfächern | LDK4702.2001
ESD-Gehäuse-Unterbau, Nutzhöhe 300 mm mit 2 Schubfächern | LDK4702.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-LDK4702.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LDK4702.2001
EAN/GTIN:
     4045916626858
Suchbegriffe:
ESD Unterbauschrank
esd unterbauschrank
ESD-Gehäuse-Unterbau, Nutzhöhe 300 mm mit 2 Schubfächern | LDK4702.2001

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Kompletter Gehäuse-Unterbau für ESD-Arbeitstisch UNIDESK. Für die intelligente und saubere Ordnung am Arbeitsplatz mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 360 mm. Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Rotorange RAL 2001.

Belastbar ist das Gehäuse für alle UNIDESK ESD-Arbeitstische bis 200 kg.

Das Gehäuse ist an UNIDESK ESD-Arbeitstischen mit einer Tischtiefe von 800 mm einsetzbar. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus 2 Schubfächern mit den Blendenhöhen 1 x 100, 1 x 200 mm.

Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Komplett-Gehäuse
Höhe mm:
360
Breite mm:
425
Tiefe mm:
550
Serienname:
UNIDESK
Tragkraft kg:
35
Nutzhöhe mm:
300
Anzahl Fächer:
2
Für Tischausführung:
Stationär
Blendenhöhe mm:
1 x 100, 1 x 200
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80 %, 35 kg
Tür Tischtiefe mm:
800
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Weitere Suchbegriffe: Unterbauten leitfähig,leitfähiges Gehäuse,leitfähige Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau leitfähig,Schubfachunterbau leitfähig,leitfähiger Gehäuseschrank,leitfähiges Arbeitsplatzgehäuse,leitfähiger Tischunterbau,leitfähiger Werkbankunterbau,leitfähiger Schubfachschrank,leitfähiger Geäuseunterbau,leitfähiger Schubladenschrank,Unterbau leitfähig,Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Spezial,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,63*
€ 617,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,31*
€ 614,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,01*
€ 593,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,44*
€ 578,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,90*
€ 533,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3012
ab € 29,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3002
ab € 25,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3013
ab € 53,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3003
ab € 41,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3075
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.