Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubfach-Einsatz für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 100-300 mm, BxTxH = 425 x 270 x 32 mm | ZBK3075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubfach-Einsatz für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 100-300 mm, BxTxH = 425 x 270 x 32 mm | ZBK3075
Schubfach-Einsatz für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 100-300 mm, BxTxH = 425 x 270 x 32 mm | ZBK3075
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3075
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
schubfach arbeitstisch
Schubfach-Einsatz für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe 100-300 mm, BxTxH = 425 x 270 x 32 mm | ZBK3075

Schaffen Sie mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Der Schubfach-Einsatz kann als zusätzliches Fach im Gehäuse-Schubfach verwendet werden. Durch die Verschiebung des Schubfach-Einsatzes lassen sich größere Lagermaterialien bequem verstauen. Der Schubfach-Einsatz hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von 270 mm und eine Höhe von 32 mm. Er ist für eine Blendenhöhe von 100-300 mm geeignet und aus verzinktem Stahlblech gefertigt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Verzinkt
Höhe mm:
32
Breite mm:
425
Tiefe mm:
270
Serienname:
KRIEG-Unterbauten
Für Blendenhöhe mm:
50-300
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch,Antirutschbelag,Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.