Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch UNIDESK mit Kautschukplatte, Gestell Wasserblau RAL 5021, BxTxH = 1200 x 800 x 720-730 mm | LDK1903.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitstisch UNIDESK mit Kautschukplatte, Gestell Wasserblau RAL 5021, BxTxH = 1200 x 800 x 720-730 mm | LDK1903.5021
ESD-Arbeitstisch UNIDESK mit Kautschukplatte, Gestell Wasserblau RAL 5021, BxTxH = 1200 x 800 x 720-730 mm | LDK1903.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-LDK1903.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LDK1903.5021
EAN/GTIN:
     4045916626162
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
esd arbeitstisch krieg
esd arbeitstisch
esd arbeitstisch 1200x500mm
ESD-Arbeitstisch UNIDESK mit Kautschukplatte, Gestell Wasserblau RAL 5021, BxTxH = 1200 x 800 x 720-730 mm | LDK1903.5021

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik neigt zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, sodass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend hinzukommt, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Der ESD-Arbeitstisch UNIDESK in Wasserblau RAL 5021 leitfähig, 1200 mm breit und 800 mm tief, unterstützt den Schutz vor der Beschädigung Ihrer Bauteile durch elektrostatische Entladung. Ideal für jeden Arbeitsplatz, an dem die Sauberkeit an erster Stelle steht. Durch die optisch ansprechenden und geschlossenen Rohrgestelle ist der UNIDESK Arbeitstisch als Prüf- oder Laborarbeitsplatz bestens geeignet. Der Arbeitstisch UNIDESK verfügt über eine Höheneinstellung durch Verstellgleiter von 695-705 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten.

Die Tragkraft des UNIDESK-Arbeitstisches beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung 300 kg.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 40x40x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 50x30x2 mm, sowie höheneinstellbare Verstellgleiter. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Wasserblau RAL 5021 leitfähig.

Die platingraue Kautschuk-Tischplatte 22 mm stark, 1200 mm breit und 800 mm tief, besteht aus homogener, elektrisch leitfähiger Kautschuk Basis-Belag auf E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pres
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Verstellgleiter
Plattenausführung:
Kautschuk platingrau 22 mm, leitfähig
Tischhöhe mm ohne Platte:
695-705
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
720-730
Serienname:
UNIDESK
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch
Tragkraft kg:
300
Tiefe mm:
800
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Breite mm:
1200
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,Hobeltisch leitfähig,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIDESK,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,12*
€ 809,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,11*
€ 799,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,13*
€ 784,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,92*
€ 761,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,46*
€ 715,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8333.7035
ab € 113,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8336.7035
ab € 123,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8332.7035
ab € 81,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8334.7035
ab € 115,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8335.7035
ab € 120,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8337.7035
ab € 129,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8338.7035
ab € 131,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LDK4702.0002
ab € 449,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LDK4702.2001
ab € 446,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LDK4702.3003
ab € 447,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LDK4702.5007
ab € 447,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LDK4702.5012
ab € 447,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LDK4702.5021
ab € 449,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LDK4702.6011
ab € 449,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LDK4702.7016
ab € 448,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.