Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Eck-Regal, Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 2225 x 565/510 x 300 mm | BKK0603-AHAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Eck-Regal, Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 2225 x 565/510 x 300 mm | BKK0603-AHAH
Außen-Eck-Regal, Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 2225 x 565/510 x 300 mm | BKK0603-AHAH
Artikel-Nr.:
     C9620-BKK0603-AHAH
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BKK0603-AHAH
EAN/GTIN:
     4064577218370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Außen-Eck-Regal, Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 2225 x 565/510 x 300 mm | BKK0603-AHAH

Büroschranksystem MODUFIX- Schnell geliefert, schnell aufgebaut, schnell zufrieden. Durch den Einsatz eines Außen--Eck-Regals können Sie Ihren Raum formschön und optimal ausnutzen.

Das Außen-Eck-Regal ist nur in Verbindung mit einem Grund- und Anbau-Element zu verwenden. Das Außen-Eck-Regal ist darüber hinaus mit einem Schrank- oder Regal-Element zu verbinden.

Der Korpus ist aus einer pflegeleichten, abwaschbaren und kratzfesten 19 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte in Ahorn gefertigt.

Der Sockel ist aus Stahlblech gefertigt und in alusilber ähnlich RAL 9006 hochwertig pulverbeschichtet. Die Höhe beträgt 100 mm. Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ist der Sockel von innen bis zu 10 mm höhenjustierbar.

Das MODUFIX-Eck-Regal muss aus Sicherheitsgründen an der Wand verdübelt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Regal
Schranktyp:
Büroregal
Regalserie:
Büroregal Modufix
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand (Sockelaufsatzmontage)
Breite mm/lichte Breite mm:
565/510
Mit Rückwand:
Mit Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Höhe mm:
2225
Breite mm:
565
Tiefe mm:
300
Ordnerhöhen:
6
Dekorfarbe:
Ahorn
Serienname:
Modufix
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Büroregal,Holzregal,Archivregal,Büroschrank,Garderobenschrank,Garderobe,Archivierung,Holzbüroschrank,Aktengarderobenschrank,Schiebetürenschrank,Flügeltürenschrank,Aktenschrank (Flügeltüren),Aufsatzschrank,Beistellschrank,Garderobenschrank (Flügeltüren),Hängeregistraturschrank (Flügeltüren),Karteischrank (Flügeltüren),Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,90*
€ 306,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,48*
€ 305,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,99*
€ 283,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0644
ab € 13,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2021
ab € 15,87*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2221
ab € 15,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2521
ab € 15,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2721
ab € 15,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2921
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.