Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Flügeltürenschrank Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 1875 x 600 x 420 mm | BKK0283-NUWE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Flügeltürenschrank Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 1875 x 600 x 420 mm | BKK0283-NUWE
Anbau-Flügeltürenschrank Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 1875 x 600 x 420 mm | BKK0283-NUWE
Artikel-Nr.:
     C9620-BKK0283-NUWE
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BKK0283-NUWE
EAN/GTIN:
     4064577212804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Anbau-Flügeltürenschrank Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 1875 x 600 x 420 mm | BKK0283-NUWE

Büroschranksystem MODUFIX - Schnell geliefert, schnell aufgebaut, schnell zufrieden. Büroschränke zur Aufbewahrung Ihrer Unterlagen in vielen verschiedenen Dekoren. Die Flügeltürenschränke verstauen Ihre Unterlagen in übersichtlicher und sicherer Art und Weise durch die individuelle Fachbodenanordnung und der abschließbaren Flügeltür.
ACHTUNG! Für einen Anbauschrank ist ein Grundschrank erforderlich, dieser hat die Artikelnummer BK0265-NUWE

Korpus und Türen sind aus einer pflegeleichten, abwaschbaren und kratzfesten 19 mm starken melaminbeschichteten Spanplatte gefertigt. Die Dekorfarbe der Türen ist Weiß und die des Korpus Nussbaum.

Der Büroschrank ist mit einer 8 mm starken Sichtrückwand ausgestattet und mit einem stoßfesten und abgerundeten Umleimer umgeben.

Der Sockel ist aus Stahlblech gefertigt und in weiß RAL 9010 hochwertig pulverbeschichtet. Die Sockelhöhe beträgt 100 mm. Der Schrank ist mit einer Flügeltür ausgestattet.

Die Tür ist links angeschlagen und mit einem 3-Punkt-Drehstangenverschluss mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln ausgestattet.

Der Flügeltürenschrank ist mit 4 Fachböden für 5 Ordnerhöhen ausgestattet, welche im 25 mm Raster höhenverstellbar sind. Durch die Fachbodenstärke von 25 mm wird ein durchhängender Boden im Falle einer starken Belastung vermieden.

Der Büroschrank hat eine Breite von 600, eine Höhe von 1875 und eine Tiefe von 420 mm. Die gesamte Tragkraft des Flügeltürenschrankes beträgt 500 kg.

Die MODUFIX-Schränke müssen aus Sicherheitsgründen an der Wand oder dem Boden verdübelt werden.

Bei Bedarf können Sie zusätzliche Fachböden mit der Artikelnummer BK2212 gleich mitbestellen.

Glastüren sind auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
1875
Breite mm:
600
Tiefe mm:
420
Serienname:
Modufix
Ausführung:
Anbauelement
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Ordnerhöhen:
5
Anzahl Böden:
4
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
Nussbaum
Farbe Front:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, drehtür schrank, adb flügeltürenschrank, Büroschrank,Garderobenschrank,Garderobe,Archivierung,Holzbüroschrank,Aktengarderobenschrank,Schiebetürenschrank,Flügeltürenschrank,Aktenschrank (Flügeltüren),Aufsatzschrank,Beistellschrank,Garderobenschrank (Flügeltüren),Hängeregistraturschrank (Flügeltüren),Karteischrank (Flügeltüren),Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,68*
€ 586,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,55*
€ 578,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,34*
€ 570,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,10*
€ 547,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,70*
€ 494,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0638
ab € 17,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2011
ab € 18,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2211
ab € 18,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2711
ab € 18,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2911
ab € 18,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0639
ab € 19,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2012
ab € 19,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2212
ab € 19,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2512
ab € 19,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2712
ab € 19,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2912
ab € 19,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0640
ab € 20,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2013
ab € 21,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2213
ab € 21,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2513
ab € 21,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.