Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Unterbau PROFI, Nutzhöhe 300 mm mit 3 Schubfächern. Für Werkbanktiefe 700 mm | WPK9031.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Unterbau PROFI, Nutzhöhe 300 mm mit 3 Schubfächern. Für Werkbanktiefe 700 mm | WPK9031.5007
Gehäuse-Unterbau PROFI, Nutzhöhe 300 mm mit 3 Schubfächern. Für Werkbanktiefe 700 mm | WPK9031.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-WPK9031.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WPK9031.5007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbau...
Gehäuse-Unterbau PROFI, Nutzhöhe 300 mm mit 3 Schubfächern. Für Werkbanktiefe 700 mm | WPK9031.5007

Kompletter Gehäuse-Unterbau PROFI für die intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz, mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 360 mm. Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007.

Belastbar ist das Gehäuse für alle PROFI Werkbänke bis 200 kg (Ergo = 100 kg).

Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Das Gehäuse ist an PROFI Werkbänken mit einer Werkbanktiefe von 700 mm einsetzbar. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus 3 Schubfächern mit den Blendenhöhen 3x 100 mm.

Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet. Darüber hinaus ist das Gehäuse noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr. Bei PROFI Ergo Werkbänken ist eine Verwendung erst ab Werkbankbreite 1500 mm möglich.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
360
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Serienname:
PROFI
Tragkraft kg:
200
Nutzhöhe mm:
300
Anzahl Fächer:
3
Blendenhöhe mm:
3x 100
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80 %, 35 kg
Schranktyp:
Gehäuse-Unterbauten
Ausstattung:
Schubfächer
Verriegelung:
Zylinderschloss
Tür Tischtiefe mm:
700
Griffausführung:
Griffleiste
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Farbe Front:
brillantblau RAL 5007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,41*
€ 577,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,78*
€ 574,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,04*
€ 564,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,55*
€ 544,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,18*
€ 490,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4313.0001
ab € 252,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4313.2001
ab € 252,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4313.3003
ab € 252,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4313.5007
ab € 251,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4313.5012
ab € 252,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4313.5021
ab € 251,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4313.6011
ab € 253,30*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4313.7016
ab € 252,15*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4313.7035
ab € 251,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4313.9006
ab € 251,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4314.0001
ab € 257,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4314.2001
ab € 257,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4314.3003
ab € 257,11*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4314.5007
ab € 258,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4314.5012
ab € 256,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.