| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-WPK9031.2001 Herst.-Nr.: WPK9031.2001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gehäuse-Unterbau PROFI, Nutzhöhe 300 mm mit 3 Schubfächern. Für Werkbanktiefe 700 mm | WPK9031.2001
Kompletter Gehäuse-Unterbau PROFI für die intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz, mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 360 mm. Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Rotorange RAL 2001.
Belastbar ist das Gehäuse für alle PROFI Werkbänke bis 200 kg (Ergo = 100 kg).
Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Das Gehäuse ist an PROFI Werkbänken mit einer Werkbanktiefe von 700 mm einsetzbar. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus 3 Schubfächern mit den Blendenhöhen 3x 100 mm.
Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet. Darüber hinaus ist das Gehäuse noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr. Bei PROFI Ergo Werkbänken ist eine Verwendung erst ab Werkbankbreite 1500 mm möglich. Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Werkstatt/Betrieb | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Höhe mm: | 360 | Breite mm: | 500 | Tiefe mm: | 580 | Serienname: | PROFI | Tragkraft kg: | 200 | Nutzhöhe mm: | 300 | Anzahl Fächer: | 3 | Blendenhöhe mm: | 3x 100 | Schubfachausführung: | Einfachauszug 80 %, 35 kg | Schranktyp: | Gehäuse-Unterbauten | Ausstattung: | Schubfächer | Verriegelung: | Zylinderschloss | Tür Tischtiefe mm: | 700 | Griffausführung: | Griffleiste | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Rotorange RAL 2001 | Farbe Front: | rotorange RAL 2001 |
|
| | |
| | | |
| |