Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch BASIS mobil mit PVC-Tischplatte in Rubinrot RAL 3003, BxTxH: 1250 x 600 x 850 mm | BBK4039.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch BASIS mobil mit PVC-Tischplatte in Rubinrot RAL 3003, BxTxH: 1250 x 600 x 850 mm | BBK4039.3003
Beistelltisch BASIS mobil mit PVC-Tischplatte in Rubinrot RAL 3003, BxTxH: 1250 x 600 x 850 mm | BBK4039.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-BBK4039.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BBK4039.3003
EAN/GTIN:
     4045916937008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch weiß fahrbar
beistell-tisch rollen
Beistelltisch BASIS mobil mit PVC-Tischplatte in Rubinrot RAL 3003, BxTxH: 1250 x 600 x 850 mm | BBK4039.3003

Der Beistelltisch BASIS mobil mit PVC-Tischplatte ist ein preiswerter und flexibler Beistelltischwagen für vielfältigste Einsatzzwecke in Produktion, Lager und Versand. Die Tragkraft von 250 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand.

Die Ausführung in mobiler Form ist darüber hinaus auch flexibel und anpassbar auf produktions- und fertigungstechnische Umstellungen. Dort wo der Beistelltisch benötigt wird, lässt sich dieser leicht verschieben und verstellen. Wird er nicht mehr benötigt lässt sich dieser auch wieder an anderer Stelle einsetzten.

Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit.

Der Tisch ist mit einem stabilen Stahlrahmen-Gestell mit 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen ausgestattet. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rubinrot RAL 3003.

Der Beistelltisch ist mit zwei Lenk- sowie zwei Bock-TPE-Rollen (Thermoplastische Elastomere), Ø 125 mm, bestückt. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststellern ausgestattet.

Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1250 mm, eine Tiefe von 600 mm und eine Gesamthöhe von 850 mm. Er besitzt eine hochwertige Pulverbeschichtung in Rubinrot RAL 3003. Der Beistelltisch besitzt eine PVC Dekor-Tischplatte.

Der Beistelltisch wird mit einer weißgrauen PVC-Tischplatte ausgeliefert. Die PVC-Tischplatte 22 mm stark, 1250 mm breit und 600 mm tief, besteht aus einem homogenen, strapazierfähigem PVC-Belag, welcher auf einer E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt ist. Sie ist abriebfest, strapazierfähig, stoß- und schlagunempfindlich, sowie rutschhemmend. Außerdem weist sie eine gewisse chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Waschmittel sowie Öle und Fette auf. Die Tischplatte ist somit geeignet für mechanische Arbeiten in Montage und Fertigung.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
850
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
PVC weißgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
828
Serienname:
BASIS
Tragkraft kg:
250
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1250
Tiefe mm:
600
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: beistell tisch, Beistellgestell,Gestell,Beistelltisch,Beistelltisch stationär,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Werkbanksystem,fahrbar,mobil,mobile,rundrohr,Rundrohrfüße,Rundrohrfüßen,Stahlrahmen,Stahlrahmengestell,Lenkrollen,Feststeller,Doppelstop,Doppelstop-Feststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,47*
€ 672,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,05*
€ 667,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,20*
€ 659,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,82*
€ 634,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,47*
€ 567,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6009
ab € 83,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6010
ab € 86,27*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6011
ab € 113,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6012
ab € 118,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6013
ab € 131,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.0001
ab € 317,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.2001
ab € 318,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.3003
ab € 318,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.5007
ab € 318,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.5012
ab € 319,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.5021
ab € 318,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.6011
ab € 317,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.7016
ab € 317,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.7035
ab € 319,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.9006
ab € 316,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.