Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch BASIS mobil mit Blechbelag-Platte in Lichtblau RAL 5012, BxTxH: 750 x 500 x 850 mm | BBK4004.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch BASIS mobil mit Blechbelag-Platte in Lichtblau RAL 5012, BxTxH: 750 x 500 x 850 mm | BBK4004.5012
Beistelltisch BASIS mobil mit Blechbelag-Platte in Lichtblau RAL 5012, BxTxH: 750 x 500 x 850 mm | BBK4004.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-BBK4004.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BBK4004.5012
EAN/GTIN:
     4045916926569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rollen
beistell tisch
Beistelltisch BASIS mobil mit Blechbelag-Platte in Lichtblau RAL 5012, BxTxH: 750 x 500 x 850 mm | BBK4004.5012

Der Beistelltisch BASIS mobil mit Blechbelag-Tischplatte ist ein preiswerter und flexibler Beistelltischwagen für vielfältigste Einsatzzwecke in Produktion, Lager und Versand. Die Tragkraft von 250 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand.

Die Ausführung in mobiler Form ist darüber hinaus auch flexibel und anpassbar auf produktions- und fertigungstechnische Umstellungen. Dort wo der Beistelltisch benötigt wird, lässt sich dieser leicht verschieben und verstellen. Wird er nicht mehr benötigt lässt sich dieser auch wieder an anderer Stelle einsetzten.

Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit.

Der Tisch ist mit einem stabilen Stahlrahmen-Gestell mit 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen ausgestattet. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 750 mm, eine Tiefe von 500 mm und eine Gesamthöhe von 850 mm. Der Beistelltisch ist mit zwei Lenk- sowie zwei Bock-TPE-Rollen (Thermoplastische Elastomere), Ø 125 mm, bestückt. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststellern ausgestattet.

Der Beistelltisch wird mit einer verzinkten Blechbelag-Tischplatte ausgeliefert. Die Blechbelag-Tischplatte 22 mm stark, 750 mm breit und 500 mm tief, besteht aus sendzimierverzinktem 1,5 mm starkem Feinblech welches auf einer E-1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtgütespanplatte aufgezogen ist. Die Längsseiten sind U-förmig abgekantet. Sie ist abrieb-, stoß- und schlagfest, widerstandsfähig, hitze-/lötzinn- sowie öl- und fettbeständig. Folglich ist die Blechbelag-Tischplatte für mechanische Arbeiten mit schweren, kantigen, heißen oder öligen Arbeitsmaterialien wie z.B. in Kfz-Werkstätten, Lackierereien, bei Schweißarbeiten sowie im Stahl-, Maschinen- und Metallbau geeignet.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
850
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Blechbelag verzinkt 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
828
Serienname:
BASIS
Tragkraft kg:
250
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
750
Tiefe mm:
500
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch 85 cm hoch, Beistellgestell,Gestell,Beistelltisch,Beistelltisch stationär,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Werkbanksystem,fahrbar,mobil,mobile,rundrohr,Rundrohrfüße,Rundrohrfüßen,Stahlrahmen,Stahlrahmengestell,Lenkrollen,Feststeller,Doppelstop,Doppelstop-Feststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,32*
€ 597,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,24*
€ 594,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,18*
€ 586,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,75*
€ 564,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,83*
€ 506,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6009
ab € 83,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6010
ab € 86,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6011
ab € 113,57*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6012
ab € 118,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6013
ab € 131,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.0001
ab € 387,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.2001
ab € 387,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.3003
ab € 389,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.5007
ab € 387,22*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.5012
ab € 385,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.5021
ab € 386,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.6011
ab € 386,27*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.7016
ab € 385,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.7035
ab € 388,22*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.9006
ab € 386,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.