Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch BASIS stationär mit Multiplex-Tischplatte in Wasserblau RAL 5021, BxTxH: 1500 x 800 x 780 mm | BBK3065.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch BASIS stationär mit Multiplex-Tischplatte in Wasserblau RAL 5021, BxTxH: 1500 x 800 x 780 mm | BBK3065.5021
Beistelltisch BASIS stationär mit Multiplex-Tischplatte in Wasserblau RAL 5021, BxTxH: 1500 x 800 x 780 mm | BBK3065.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-BBK3065.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BBK3065.5021
EAN/GTIN:
     4045916923292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rechteck
beistell tisch
Beistelltisch BASIS stationär mit Multiplex-Tischplatte in Wasserblau RAL 5021, BxTxH: 1500 x 800 x 780 mm | BBK3065.5021

Der Beistelltisch BASIS stationär mit Multiplex-Tischplatte ist ein preiswerter und flexibler Tisch für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 350 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand.

Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit.

Der Tisch ist mit einem stabilen Stahlrahmen-Gestell mit 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen ausgestattet. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Wasserblau RAL 5021.

Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1500 mm, eine Tiefe von 800 mm und eine Gesamthöhe von 780 mm Des Weiteren besitzt der Komplett-Beistelltisch BASIS Bodenausgleichs-Schrauben, welche Unebenheiten von bis zu 10 mm ausgleichen können.

Der Beistelltisch wird mit einer geölten Multiplex-Tischplatte ausgeliefert. Die Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die -Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
780
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Multiplex geölt 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
758
Serienname:
BASIS
Tragkraft kg:
350
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
800
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch buche, Beistellgestell,Gestell,Beistelltisch,Beistelltisch stationär,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Werkbanksystem,stationär,rundrohr,Rundrohrfüße,Rundrohrfüßen,Stahlrahmen,Stahlrahmengestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,00*
€ 478,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,91*
€ 472,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,12*
€ 464,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,10*
€ 452,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,61*
€ 399,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6009
ab € 83,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6010
ab € 85,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6011
ab € 113,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6012
ab € 118,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6013
ab € 131,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.0001
ab € 318,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.2001
ab € 319,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.3003
ab € 317,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.5007
ab € 317,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.5012
ab € 318,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.5021
ab € 316,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.6011
ab € 319,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.7016
ab € 317,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.7035
ab € 319,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.9006
ab € 318,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.