Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Stahlbügeln extra, 1 VE = 6 Stück, BxTxH 6 x 350 x 250 mm | ASK1196


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleine Stahlbügeln extra, 1 VE = 6 Stück, BxTxH 6 x 350 x 250 mm | ASK1196
Kleine Stahlbügeln extra, 1 VE = 6 Stück, BxTxH 6 x 350 x 250 mm | ASK1196
Artikel-Nr.:
     C9620-ASK1196
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ASK1196
EAN/GTIN:
     4045916542738
Suchbegriffe:
Packtisch,Beistelltisch,Abfüllvorri...
Kleine Stahlbügeln extra, 1 VE = 6 Stück, BxTxH 6 x 350 x 250 mm | ASK1196

Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Versandarbeitsplatz! Die Stahlbügel in kleiner Ausführung ergänzen Ihre Verpackungsarbeitsplätze. Durch die Anbringung an verschiedenen Boden können Sie Ihre Verpackungsmaterialien direkt am Arbeitsplatz unterbringen und optimal sortieren. Die Stahlbügel können nach Wunsch und Bedarf verschoben werden.

Die Lieferung erfolgt in einer Verpackungseinheit von je 6 Stück.

Die Stahlbügel haben eine Breite von 6 mm, eine Tiefe von 350 mm und eine Höhe von 250 mm. Sie sind aus Stahl gefertigt und haben eine hochwertige Pulverbeschichtung in schiefergrau RAL 7015.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schiefergrau RAL 7015
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Befestigung an:
Frei verwendbar
Verkaufseinheit:
VE
Serienname:
PACKPOOL
Bügelabmessung BxTxH mm:
6x350x250
Tiefe mm:
350
Höhe mm:
250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1198
ab € 87,86*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1199
ab € 93,98*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1197
ab € 85,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.