Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Linoleumplatte, BxTxH = 1600 x 600 x 752-952 mm | ACK3972.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Linoleumplatte, BxTxH = 1600 x 600 x 752-952 mm | ACK3972.0001
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Linoleumplatte, BxTxH = 1600 x 600 x 752-952 mm | ACK3972.0001
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Linoleumplatte, BxTxH = 1600 x 600 x 752-952 mm | ACK3972.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-ACK3972.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ACK3972.0001
EAN/GTIN:
     4064577208999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch höhenverstellbar
arbeitstisch
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Linoleumplatte, BxTxH = 1600 x 600 x 752-952 mm | ACK3972.0001

Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial in Graugrün HF 0001, 1600 mm breit und 600 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Vierkant-Stahlrohr-Rahmengestell. Ideal für jeden Arbeitsplatz, an dem die Sauberkeit an erster Stelle steht. Durch die optisch ansprechenden und geschlossenen Rohrgestelle ist der CANTOLAB Arbeitstisch als Prüf- oder Laborarbeitsplatz bestens geeignet. Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial verfügt über eine stufenlose Klemmschrauben-Höheneinstellung von 730-930 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Die Tragkraft des CANTOLAB Arbeitstisches beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung kg.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 40x40x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 50x30x2 mm. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in .

Die lichtgraue Linoleum-Tischplatte 22 mm stark, 1600 mm breit und 600 mm tief, besteht aus einem robustem, verschleißfestem und permanent antistatischem Linoleum-Belag, wel

Auf Anfrage auch als Reihentisch oder in Winkelkombinationen erhältlich!
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
752-952
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Linoleum lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
730-930
Serienname:
CANTOLAB Spezial
Tragkraft kg:
550
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Prüfung+Labor/Montage+Fertigung
Farbe:
Graugrün HF 0001
Breite mm:
1600
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: krieg arbeitstisch, Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,CANTOLAB Spezial,CANTOLAB,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,60*
€ 730,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,48*
€ 721,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,62*
€ 709,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,09*
€ 684,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,50*
€ 624,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8300
ab € 148,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4208
ab € 97,30*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.9006
ab € 165,27*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.9006
ab € 165,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4037.9006
ab € 150,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4036.9006
ab € 151,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.7016
ab € 165,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.7016
ab € 165,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4037.7016
ab € 150,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4036.7016
ab € 151,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.5007
ab € 166,15*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.5007
ab € 165,11*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4037.5007
ab € 151,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4036.5007
ab € 150,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.0001
ab € 164,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.