Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Aufbausäulen für CANTOLAB Arbeitstische, Nutzhöhe 900 mm | ACK8300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Aufbausäulen für CANTOLAB Arbeitstische, Nutzhöhe 900 mm | ACK8300
2 Aufbausäulen für CANTOLAB Arbeitstische, Nutzhöhe 900 mm | ACK8300
Artikel-Nr.:
     C9620-ACK8300
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ACK8300
EAN/GTIN:
     4064577210596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbausäulen
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
aufbausäulen systemarbeitsplatz
2 Aufbausäulen für CANTOLAB Arbeitstische, Nutzhöhe 900 mm | ACK8300

Aufbaukomponenten sorgen dafür, dass aus einem Arbeitstisch ein voll ausgebauter Arbeitsplatz entsteht. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann. Kombiniert mit dem Arbeitstischsystem CANTOLAB entsteht ein besonders flexibler, optisch schöner und durchdachter Arbeitsplatz. Aufbauportalkomponenten lassen sich durch das Nut-System schnell befestigen und flexibel in der Höhe positionieren. Durch dieses System kann an 4 Seiten angebaut werden.

Die 2 Aufbausäulen mit einer Nutzhöhe von 900 mm, bei einer Gesamthöhe von 1350 mm, können an allen CANTOLAB Arbeitstischen verwendet werden.

Die Aufbausäule ist aus natur eloxiertem Aluminium-Profil 45 x 45 mm gefertigt. Sie dient zur Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Das Portal ist stufenlos höhenverstellbar.

Belastbar sind die Aufbausäulen mit 100 kg.

Die Aufbausäulen verfügen über eine Nutzhöhe von 900 mm und eine Tiefe von 45 mm. Die einzelnen Aufbausäulen haben hierbei eine Breite von 45 mm (Maßangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen).
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Aufbausäulen
Serienname:
CANTOLAB
Nutzhöhe mm:
900
Für Tischausführung:
Grundtisch
Serienunabhängig:
Nicht serienunabhängig
Für Tischbreite mm:
1200-2000
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4100
ab € 168,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4101
ab € 176,94*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4102
ab € 184,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4103
ab € 198,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4104
ab € 203,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4105
ab € 214,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4106
ab € 220,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4107
ab € 227,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.9006
ab € 122,47*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.7016
ab € 121,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.5007
ab € 122,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.0001
ab € 122,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.5012
ab € 122,27*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.7035
ab € 122,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.6011
ab € 122,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.