Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulttisch ALU mit Kunststoffplatte für sitzende Tätigkeiten, BxTxH = 1000 x 600 x 768-785 mm | AAK5003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pulttisch ALU mit Kunststoffplatte für sitzende Tätigkeiten, BxTxH = 1000 x 600 x 768-785 mm | AAK5003
Pulttisch ALU mit Kunststoffplatte für sitzende Tätigkeiten, BxTxH = 1000 x 600 x 768-785 mm | AAK5003
Artikel-Nr.:
     C9620-AAK5003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AAK5003
EAN/GTIN:
     4045916962260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pulttisch
Pulttisch ALU mit Kunststoffplatte für sitzende Tätigkeiten, BxTxH = 1000 x 600 x 768-785 mm | AAK5003

Mit dem optisch ansprechenden Pulttisch ALU mit geschlossenem Aluminiumgestell erreichen Sie eine optimale Flexibilität bei Ihrer Arbeitsplatzgestaltung. Der ALU Pulttisch ist für Leichtmontage-, Prüf- oder Laborarbeitsplatz für sitzende Tätigkeiten bestens geeignet. Durch die zurückgesetzten Füße erhalten Sie eine optimale Beinfreiheit am Arbeitsplatz.

Kombiniert mit den ALU Aufbaukomponenten entsteht ein besonders flexibler, optisch schöner und durchdachter Arbeitsplatz. Durch flexible Alu-Profile sind auch individuellste Kundenmaße möglich. Bitte fragen Sie uns an!

Der ALU Pulttisch lässt sich im Falle von Bodenunebenheiten mithilfe der Stellfüße um 17 mm höheneinstellen. Die Höhe beträgt somit 728-745 mm plus Plattenstärke.

Der Pulttisch ALU besteht aus einem flexiblen und widerstandsfähigen Tischgestell aus natur eloxierten Aluminium-Profilen 45 x 45 mm, mit 2 Fußrahmen und 3 Zargen.

Der Pulttisch ALU ist bei gleichmäßig verteilter Last bis zu 200 kg belastbar.

Die lichtgraue Kunststoff-Werkbankplatte 40 mm stark, 1000 mm breit und 600 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichts
Weitere Informationen:
Farbe:
Alu-Natur
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
768-785
Serienname:
ALU Pulttisch sitzend
Einsatzgebiet:
Prüfung+Labor/Montage+Fertigung
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
200
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Verstellgleiter
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
728-745
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz,Leichte Werkbank,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Kastentisch,Alu,sitzend,sitzende,sitzender,Aluprofil,Aluprofile,Aluminium,Aluminium Profile,Alu Profile,eloxiert,aluminiumprofil,alu vierkantrohr,Alu Profile,eloxiert,Edelstahl,Edelstahltisch,Edelstahl Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,07*
€ 684,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,57*
€ 677,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,30*
€ 639,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,32*
€ 621,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,60*
€ 585,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4069
ab € 228,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4070
ab € 245,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4071
ab € 263,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4100.7035
ab € 289,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4103.7035
ab € 249,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4101.7035
ab € 388,52*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4104.7035
ab € 311,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4102.7035
ab € 427,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4105.7035
ab € 407,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK0043
ab € 505,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK0063
ab € 514,26*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK0053
ab € 554,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK0073
ab € 561,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4031.0001
ab € 378,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4031.2001
ab € 375,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.