Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fünfeck-Verkettungselement ALU mit Multiplexplatte, Tischtiefe = 600 mm | AAK0045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fünfeck-Verkettungselement ALU mit Multiplexplatte, Tischtiefe = 600 mm | AAK0045
Fünfeck-Verkettungselement ALU mit Multiplexplatte, Tischtiefe = 600 mm | AAK0045
Artikel-Nr.:
     C9620-AAK0045
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AAK0045
EAN/GTIN:
     4064577194025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Verkettung
Arbeitstisch-Verkettungsplatte
Arbeitstischverkettungsplatte
Verkettungsplatte Arbeitstisch
Fünfeck-Verkettungselement ALU mit Multiplexplatte, Tischtiefe = 600 mm | AAK0045

Gestalten Sie Ihren Arbeitsraum ganz nach Bedarf! Mit dem Fünfeck-Verkettungselement ALU können Sie den vorhandenen Raum bis in die letzte Ecke voll ausnutzen. Machen Sie die individuelle Arbeitsplatzgestaltung noch flexibler! Das Fünfeck-Verkettungselement ALU ist die rationelle Lösung für Gruppenarbeitsplätze.

Der mitgelieferte Stützrahmen ist aus Aluminium-Profil gefertigt. Ideal in Kombination mit weiteren ALU Arbeitstischen in einer Tischtiefe von 600 mm zur Gestaltung eines Winkel- oder Gruppenarbeitsplatzes. Für sitzende Arbeitsausführung.

Das Verkettungselement ALU ist bei gleichmäßig verteilter Last bis zu 200 kg belastbar.

Die geölte Fünfeck-Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, mm breit und 600/1024 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte

Das Fünfeck-Verkettungselement ALU kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren ALU-Arbeitstischen in gleicher Tischtiefe zu einem Winkel- oder Gruppenarbeitsplatz erweitert werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Alu-Natur
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Anbautisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Verstellgleiter
Plattenausführung:
Multiplex geölt 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
728-745
Tragkraft kg:
100
Serienname:
ALU Kastentisch sitzend/ALU Pulttisch sitzend
Breite mm:
600/1024
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Prüfung+Labor/Montage+Fertigung
Tiefe mm:
600
Höhe mm:
750-767
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch verkettung, Aluprofile,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Kastentisch,Pulttisch,Alu,sitzend,sitzende,sitzender,Aluprofil,Volleck,Volleckplatte,Vollecktisch,Winkelkombination,Ecktisch,Verkettungstisch,Aluminium,Aluminium Profile,Alu Profile,eloxiert,aluminiumprofil,alu vierkantrohr,Edelstahl,Edelstahltisch,Edelstahl Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,75*
€ 741,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,81*
€ 735,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,29*
€ 723,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,07*
€ 698,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,17*
€ 641,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4042.9006
ab € 119,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4043.9006
ab € 182,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4042.7016
ab € 119,15*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4043.7016
ab € 181,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4042.5007
ab € 118,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4043.5007
ab € 182,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4042.0001
ab € 118,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4043.0001
ab € 181,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4042.5012
ab € 118,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4043.5012
ab € 181,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4042.7035
ab € 118,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4043.7035
ab € 182,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4042.6011
ab € 119,15*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4043.6011
ab € 182,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4042.2001
ab € 119,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.