Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschubfach in Rotorange RAL 2001, , für Tischtiefe 600 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | AAK4042.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelschubfach in Rotorange RAL 2001, , für Tischtiefe 600 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | AAK4042.2001
Einzelschubfach in Rotorange RAL 2001, , für Tischtiefe 600 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | AAK4042.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-AAK4042.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AAK4042.2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
schubfach arbeitstisch
Einzelschubfach in Rotorange RAL 2001, , für Tischtiefe 600 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | AAK4042.2001

Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Das Einzelschubfach ist für alle Arbeitstische ALU mit einer Tischtiefe von 600 mm geeignet und sorgt für eine optimale Unterbringung Ihrer Werkzeuge und Kleinteile direkt am Arbeitsplatz. Durch die verstärkte Stahlausführung ist das Einzelschubfach äußerst stabil und verwindungsfrei. Das Schubfach ist rollengelagert und bis zu 60 % ausziehbar. Der Boden ist in einem 36 mm Raster gelocht. Er verfügt über eine große schwarze, handliche Griffleiste mit einem Beschriftungsetikett und einer Klarsichtabdeckung.

Die Tragkraft des Einzelschubfaches beträgt 25 kg.

Das Einzelschubfach hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von 550 mm und eine Blendenhöhe von 135 mm. Es ist aus Stahl gefertigt und im 36 mm Raster gelocht. Das Schubfach ist in Rotorange RAL 2001 hochwertig pulverbeschichtet.

Für mehr Ordnung und Übersicht können Sie Ihre Schubfächer mit Schubfachunterteilungen bestücken.

Bitte beachten Sie, dass pro Tisch nur ein Einzelschubfach angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
150
Nutzhöhe mm:
135
Anzahl Fächer:
1
Blendenhöhe mm:
150
Schubfachausführung:
Einfachauszug 60 %, 25 kg
Schranktyp:
Einzelschubfach
Ausstattung:
Schubfach
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Griffleiste
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Breite mm:
425
Tiefe mm:
550
Serienname:
ALU
Tragkraft kg:
25
Tür Tischtiefe mm:
600
Farbe Front:
rotorange RAL 2001
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugschrank,Schubladenschrank,Schubfachschrank,Stahlschrank,fahrbar,mobil,Gehäuse,Gehäuseunterbau,Schubfächer,Aluprofile,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Kastentisch,Pulttisch,Alu,sitzend,sitzende,sitzender,Aluprofil,Volleck,Volleckplatte,Vollecktisch,Winkelkombination,Ecktisch,Verkettungstisch,Aluminium,Aluminium Profile,Alu Profile,eloxiert,aluminiumprofil,alu vierkantrohr,Edelstahl,Edelstahltisch,Edelstahl Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.9006
ab € 766,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.7016
ab € 770,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.5007
ab € 767,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.0001
ab € 772,51*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.5012
ab € 769,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.7035
ab € 769,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.6011
ab € 769,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.2001
ab € 768,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.3003
ab € 769,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.5021
ab € 766,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.