Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilige Vollhartmetall-Bohrstange für die Precision XT EB705.WKP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einteilige Vollhartmetall-Bohrstange für die Precision XT
Einteilige Vollhartmetall-Bohrstange für die Precision XT
Einteilige Vollhartmetall-Bohrstange für die Precision XT
Artikel-Nr.:
     C9599-8217273
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EB705.WKP21
EAN/GTIN:
     4063464325535
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Einteilige Vollhartmetall-Bohrstange für die Precision XT
Weitere Informationen:
J21:
EB705.WKP21
J3:
W
NSM:
DIN4000-90
BLD:
1
A2:
1,45 mm
A3:
37,25 mm
A4:
0 mm
A6:
3,2 mm
B5:
40,72 mm
C11:
ZYL
C12:
54
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
D7:
0,006 kg
E1:
98 °
E2:
B
E4:
0 °
E5:
0 °
F1:
R
H21:
0
H22:
0
J7:
0
LPR:
22 mm
Bezeichnung:
EB705.WKP21
D c min:
3,2 mm
d 1:
4 mm
f:
1,5 mm
l 5:
18,72 mm
L c:
22 mm
l 1:
40,72 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
B5110-001-006-C3-B
ab € 810,10*
Sonstiges
WALTER
B5110-001-006-N2-B
ab € 809,28*
Sonstiges
WALTER
B5110-001-006-T22-B
ab € 811,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.