Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrreihige Gewindefräser TC620-UNC1/4-W1E-WB10TJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-8154197
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC620-UNC1/4-W1E-WB10TJ
EAN/GTIN:
     4042446324339
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
unc gewindefräser
bohrgewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser TC620 • Supreme • Schaft DIN 6535 HB • metrisch • WB10TJ • ≤2,5xD • Drallwinkel 20° • UNC 1/4-20 • Dc=4,7mm
Weitere Informationen:
J21:
TC620-UNC1/4-W1E-WB10TJ
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
4,7 mm
A5:
4,75 mm
B2:
16,51 mm
B3:
29 mm
B5:
65 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D31:
UN60
D33:
20
D6:
80000 1/min
D7:
0,024 kg
E2:
3,5 °
F1:
R
F21:
3
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WB10TJ
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
TC620-UNC1/4-W1E-WB10TJ
D N:
UNC 1/4-20
P:
20 ThreadPerInch
D c:
4,7 mm
l 21:
3,81 mm
L c:
16,5 mm
l 4:
29 mm
l 1:
65 mm
d 1:
6 mm
Z:
3
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 362,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,19*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,95*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.