Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4140 D4140.05-22.00A26-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten-Bohrer D4140
Wechselplatten-Bohrer D4140
Wechselplatten-Bohrer D4140
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7640601
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4140.05-22.00A26-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4140 • Drion·tec™ • Zylinderschaft mit Bund • inch • 5xD • Spitzenwinkel 140° • Z=2 • Dc=22mm
Weitere Informationen:
J21:
D4140.05-22.00A26-F
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
10
A11:
22 mm
A12:
22,9 mm
B3:
153 mm
B4:
114 mm
B5:
210,94 mm
B6:
132 mm
B7:
4,004 mm
B71:
149 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
3
C15:
5
C2:
1000
C3:
25,4 mm
C4:
57,94 mm
D11:
2
D6:
7230 1/min
D7:
0,54 kg
E1:
140 °
F1:
R
Flute_Helix:
20 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
C
H21:
1
H22:
1
H4:
S
J52:
P6001-D22
J7:
0
Bezeichnung:
D4140.05-22.00A26-F
D c:
0,866 inch
L c:
4,488 inch
l 4:
6,024 inch
l 5:
2,281 inch
d 1:
1 inch
d 4:
1,26 inch
Masse (Gewicht):
0,54 lbs
Anz WSP:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,58*
€ 587,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,32*
€ 577,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,63*
€ 535,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,32*
€ 521,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,97*
€ 497,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1486
ab € 15,51*
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 161,02*
Zubehör
WALTER
FS2015
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.