Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4140 D4140.05-13.00A15-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten-Bohrer D4140
Wechselplatten-Bohrer D4140
Wechselplatten-Bohrer D4140
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7640592
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4140.05-13.00A15-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4140 • Drion·tec™ • Zylinderschaft mit Bund • inch • 5xD • Spitzenwinkel 140° • Z=2 • Dc=13mm
Weitere Informationen:
J21:
D4140.05-13.00A15-A
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
10
A11:
13 mm
A12:
13,99 mm
B3:
98 mm
B4:
67 mm
B5:
146 mm
B6:
78 mm
B7:
2,366 mm
B71:
95,63 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
3
C15:
5
C2:
0625
C3:
15,875 mm
C4:
48 mm
D11:
2
D6:
12240 1/min
D7:
0,168 kg
E1:
140 °
F1:
R
Flute_Helix:
20 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
C
H21:
1
H22:
1
H4:
S
J52:
P6001-D13
J7:
0
Bezeichnung:
D4140.05-13.00A15-A
D c:
0,512 inch
L c:
2,638 inch
l 4:
3,858 inch
l 5:
1,89 inch
d 1:
0,625 inch
d 4:
0,787 inch
Masse (Gewicht):
0,17 lbs
Anz WSP:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,70*
€ 391,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,92*
€ 383,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,37*
€ 364,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,64*
€ 347,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,52*
€ 323,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2002
ab € 141,90*
Zubehör
WALTER
FS2011
ab € 5,90*
Zubehör
WALTER
FS2088
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.