Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4140 D4140.03-19.00A19-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten-Bohrer D4140
Wechselplatten-Bohrer D4140
Wechselplatten-Bohrer D4140
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7640583
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4140.03-19.00A19-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4140 • Drion·tec™ • Zylinderschaft mit Bund • inch • 3xD • Spitzenwinkel 140° • Z=2 • Dc=19mm
Weitere Informationen:
J21:
D4140.03-19.00A19-D
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
10
A11:
19 mm
A12:
19,99 mm
B3:
96 mm
B4:
60 mm
B5:
147,59 mm
B6:
76 mm
B7:
3,446 mm
B71:
92,54 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
3
C15:
5
C2:
0750
C3:
19,05 mm
C4:
51,59 mm
D11:
2
D6:
13400 1/min
D7:
0,255 kg
E1:
140 °
F1:
R
Flute_Helix:
20 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
C
H21:
1
H22:
1
H4:
S
J52:
P6001-D19
J7:
0
Bezeichnung:
D4140.03-19.00A19-D
D c:
0,748 inch
L c:
2,362 inch
l 4:
3,779 inch
l 5:
2,031 inch
d 1:
0,75 inch
d 4:
0,984 inch
Masse (Gewicht):
0,26 lbs
Anz WSP:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,83*
€ 425,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,58*
€ 421,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,58*
€ 388,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,57*
€ 379,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,04*
€ 358,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,50*
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 160,15*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.