Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4140 D4140.03-12.00A15-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten-Bohrer D4140
Wechselplatten-Bohrer D4140
Wechselplatten-Bohrer D4140
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7640576
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4140.03-12.00A15-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4140 • Drion·tec™ • Zylinderschaft mit Bund • inch • 3xD • Spitzenwinkel 140° • Z=2 • Dc=12mm
Weitere Informationen:
J21:
D4140.03-12.00A15-A
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
10
A11:
12 mm
A12:
12,99 mm
B3:
68 mm
B4:
38 mm
B5:
116 mm
B6:
48 mm
B7:
2,184 mm
B71:
65,816 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
3
C15:
5
C2:
0625
C3:
15,875 mm
C4:
48 mm
D11:
2
D6:
21220 1/min
D7:
0,13 kg
E1:
140 °
F1:
R
Flute_Helix:
20 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
C
H21:
1
H22:
1
H4:
S
J52:
P6001-D12
J7:
0
Bezeichnung:
D4140.03-12.00A15-A
D c:
0,472 inch
L c:
1,496 inch
l 4:
2,677 inch
l 5:
1,89 inch
d 1:
0,625 inch
d 4:
0,787 inch
Masse (Gewicht):
0,13 lbs
Anz WSP:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,16*
€ 314,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,15*
€ 295,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,20*
€ 275,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2002
ab € 142,79*
Zubehör
WALTER
FS2011
ab € 5,92*
Zubehör
WALTER
FS2088
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.