Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4140-07-26.00A25-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7640569
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4140-07-26.00A25-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4140 • Drion·tec™ • Zylinderschaft mit Bund • metrisch • 7xD • Spitzenwinkel 140° • Z=2 • Dc=26mm
Weitere Informationen:
J21:
D4140-07-26.00A25-H
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
10
A11:
26 mm
A12:
26,99 mm
B3:
229 mm
B4:
187 mm
B5:
285 mm
B6:
208 mm
B7:
4,732 mm
B71:
224,268 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C4:
56 mm
D11:
2
D6:
4280 1/min
D7:
0,8 kg
E1:
140 °
F1:
R
Flute_Helix:
20 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
C
H21:
1
H22:
1
H4:
S
J52:
P6001-D26
J7:
0
Bezeichnung:
D4140-07-26.00A25-H
D c:
26 mm
L c:
187 mm
l 4:
229 mm
l 5:
56 mm
d 1:
25 mm
d 4:
32 mm
Masse (Gewicht):
0,8 kg
Anz WSP:
1
Sitzgröße:
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,39*
€ 859,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,99*
€ 840,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,61*
€ 777,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,34*
€ 753,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,64*
€ 730,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1487
ab € 15,51*
Zubehör
WALTER
FS2041
ab € 256,72*
Zubehör
WALTER
FS2049
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.