Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4140-05-25.00A25-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7640548
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4140-05-25.00A25-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4140 • Drion·tec™ • Zylinderschaft mit Bund • metrisch • 5xD • Spitzenwinkel 140° • Z=2 • Dc=25mm
Weitere Informationen:
J21:
D4140-05-25.00A25-G
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
10
A11:
25 mm
A12:
25,99 mm
B3:
171 mm
B4:
130 mm
B5:
227 mm
B6:
150 mm
B7:
4,55 mm
B71:
166,45 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C4:
56 mm
D11:
2
D6:
6360 1/min
D7:
0,618 kg
E1:
140 °
F1:
R
Flute_Helix:
20 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
C
H21:
1
H22:
1
H4:
S
J52:
P6001-D25
J7:
0
Bezeichnung:
D4140-05-25.00A25-G
D c:
25 mm
L c:
130 mm
l 4:
171 mm
l 5:
56 mm
d 1:
25 mm
d 4:
32 mm
Masse (Gewicht):
0,62 kg
Anz WSP:
1
Sitzgröße:
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,82*
€ 692,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,74*
€ 685,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,20*
€ 632,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,52*
€ 606,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,24*
€ 585,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1486
ab € 15,47*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,80*
Zubehör
WALTER
FS2015
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.