Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4240-02-24.00F25-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-7640476
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4240-02-24.00F25-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4240 • Zylinderschaft mit Fläche • metrisch • 2,5xD • Spitzenwinkel 140° • Eingeschlossener Stufenwinkel 90° • Z=2 • Dc=24mm
Weitere Informationen:
J21:
D4240-02-24.00F25-G
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
2
A11:
24 mm
A12:
24 mm
A21:
43,4 mm
A3:
2
B1:
57 mm
B3:
117 mm
B4:
70,94 mm
B5:
173 mm
B6:
102 mm
B7:
4,73 mm
B71:
112,63 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
1
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
D11:
2
D12:
2
D6:
10610 1/min
D7:
0,63 kg
E1:
140 °
E2:
90 °
F1:
R
Flute_Helix:
20 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
TCMT 3(2.5)2
J7:
0
J92:
TCMT 16 T3 08
Bezeichnung:
D4240-02-24.00F25-G
D c:
24 mm
d 1:
43,4 mm | 25 mm
L c:
61,7 mm
l 4:
117,36 mm
l 5:
56 mm
d 4:
35 mm
Masse (Gewicht):
0,63 kg
Anz WSP:
1
Sitzgröße:
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,66*
€ 626,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,99*
€ 623,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,67*
€ 582,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,15*
€ 565,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,01*
€ 529,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1486
ab € 15,52*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,49*
Zubehör
WALTER
FS2015
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.