Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4240-02-21.00F20-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-7640475
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4240-02-21.00F20-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4240 • Zylinderschaft mit Fläche • metrisch • 2,5xD • Spitzenwinkel 140° • Eingeschlossener Stufenwinkel 90° • Z=2 • Dc=32,7mm
Weitere Informationen:
J21:
D4240-02-21.00F20-E
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
2
A11:
21 mm
A12:
21 mm
A21:
32,7 mm
A3:
2
B1:
51,5 mm
B3:
104 mm
B4:
61,03 mm
B5:
154 mm
B6:
91 mm
B7:
3,09 mm
B71:
100,18 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
1
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D11:
2
D12:
2
D6:
12120 1/min
D7:
0,365 kg
E1:
140 °
E2:
90 °
F1:
R
Flute_Helix:
20 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
TCMT 2(1.5)2
J7:
0
J92:
TCMT 11 02 08
Bezeichnung:
D4240-02-21.00F20-E
D c:
21 mm
d 1:
32,7 mm | 20 mm
L c:
54,6 mm
l 4:
103,27 mm
l 5:
50 mm
d 4:
30 mm
Masse (Gewicht):
0,37 kg
Anz WSP:
1
Sitzgröße:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,33*
€ 520,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,71*
€ 519,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,90*
€ 486,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,05*
€ 472,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,24*
€ 438,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1486
ab € 15,52*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,49*
Zubehör
WALTER
FS2015
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.